絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(288件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)
    翌々日出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コック容量(L)20適合規格A1相当pH値6.0販売区分業務用
  • 精製水 工業用 20L モノタロウ

    精製水 工業用 20L

    モノタロウ(184件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)ほか
    5日以内出荷
    イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
    用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(800件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(99件のレビュー)
    109税込120
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • 精製水 20L TRUSCO

    精製水 20L

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • ブースターケーブル モノタロウ

    ブースターケーブル

    モノタロウ(611件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
    材質CCA(アルミ線+銅被覆)販売区分業務用
  • バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ

    バッテリーターミナル +/-2個セット

    モノタロウ(216件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途バッテリー用販売区分業務用
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ

    業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

    GSユアサ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
    仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • ブースタークリップ モノタロウ

    ブースタークリップ

    モノタロウ(91件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    バッテリーからの電源取出し。
    用途補修用としてご使用下さい。販売区分業務用
  • 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ

    極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆

    モノタロウ(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
    用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC販売区分業務用
  • バッテリー連結ケーブル モノタロウ

    バッテリー連結ケーブル

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
    用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • 板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
  • ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ モノタロウ

    ターミナルカバー 自動車用 汎用タイプ

    モノタロウ(87件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
    用途自動車の汎用ターミナルカバーとして適合スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ材質ポリ塩化ビニール質量(g)27対応M-SB、M-SD、M-TB、M-TD販売区分業務用
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業

    タフセル(バッテリー強化補充液 )

    古河薬品工業(52件のレビュー)
    319税込351
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業

    バッテリー補充液 T-50

    古河薬品工業(45件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1箱(180mL×100本)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
    規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ

    バッテリー/クーラント テスター(比重計)

    モノタロウ(59件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
    用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0販売区分業務用
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • コック バッグインボックス用 小 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 小

    モノタロウ(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
    適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン販売区分業務用
  • バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウ

    バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用

    モノタロウ(122件のレビュー)
    599税込659
    1個
    欠品中
    ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
    用途バッテリー液のチェックに。比重測定範囲1.100~1.300材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム質量(g)100ノズル長(mm)65サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50販売区分業務用
  • ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT

    ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

    LUFT(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
  • バッテリー 大型車用 モノタロウ

    バッテリー 大型車用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
    用途大型トラック・建設機器用定格電圧(V)12タイプ6栓式(開放式)販売区分業務用
  • バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウ

    バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(2L)
    当日出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック販売区分業務用
  • 比重計 デンゲン

    比重計

    デンゲン(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    正確で使い易い色わけ目盛
  • カットオフターミナル キルスイッチ 清和工業

    カットオフターミナル キルスイッチ

    清和工業(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    バッテリーの電流をワンタッチでカットできます。ダイヤルを回すだけで、電流のオン・オフができます。12V/24Vに使用できます。
    適合バッテリーD マイナス材質亜鉛合金
  • バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービス

    バッテリーターミナル

    日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
  • 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    業務用 極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
  • バッテリーキルターミナル モノタロウ

    バッテリーキルターミナル

    モノタロウ(246件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
    用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。高さ(mm)約34幅(mm)約35販売区分業務用
  • バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセ

    バッテリーチェッカー用プリンター用紙

    カイセ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10ロール)
    当日出荷
    適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(156件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
  • ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウ

    ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(2本)
    当日出荷
    クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
    用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC販売区分業務用
  • メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
    用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
  • バッテリーターミナル エーモン

    バッテリーターミナル

    エーモン(8件のレビュー)
    779税込857
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
    用途バッテリーターミナルの交換に。材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
  • 板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

    日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
  • メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ

    メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
    用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連