絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: バッテリー関連

745件中 721745
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国車用バッテリー USパワーマックス BOSCH(ボッシュ)米国車用バッテリー USパワーマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km
ランドクルーザー200バッテリーガード PROTECTAランドクルーザー200バッテリーガードPROTECTA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
バックアップケーブル セイシングバックアップケーブルセイシング
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
適合PB-1200GX
大型急速充電器 デンゲン大型急速充電器デンゲン
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル nedius(スイデン)ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネルnedius(スイデン)
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。
用途災害時やキャンプなど電源の確保ができない場所に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番691-2016セット内容ソーラーパネル 1枚適合本体NPB-24材質シリコンパネル品名ポータブル電源用ソーラーパネル
CERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mL BOOSTCERAMIC bearing OIL セラミックベアリングオイル 15mLBOOST
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
BOOST CERAMIC bearing OIL は純国産化学合成油を使用しており超低粘度低摩擦なオイルが実現。ベアリングにすぐ浸透し吸着することにより飛散を抑え揮発を低減します。寒くても固まらず暑くても流れ出てこない為気温に左右されないベアリングオイル。種類を選ばず様々なベアリングにも問題なくご使用いただけます。今までにないスムーズな使い心地をご体感ください。特徴。球体ベアリング(セラミック・ノーマル)に付着するように設計されたベアリング専用オイル。通常のベアリングにはグリスが使用されていますグリスに負けない耐久性を維持しベアリング本来の性能を発揮することが出来ます。使い方。ディグリーザー等を使用しベアリングに付着した汚れ油分を洗浄し乾燥させます。ベアリングのボール部分に適量を注油します。余分なオイルはタオル等で拭き取ってください。*本体に圧入されているベアリングの場合は専門店でのメンテナンスをおすすめしています。
外部バッテリ用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
外部バッテリと本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)バッテリ充電器IDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
バッテリ充電器3.6m
出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ9AhIDEC(和泉電気)
1個
欠品中
質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブル IDEC(和泉電気)外部バッテリ(オプション品外)用接続ケーブルIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
外部バッテリ15Ah IDEC(和泉電気)外部バッテリ15AhIDEC(和泉電気)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
質量(kg)6.5バッテリーニッケル水素電池充電時間7.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)15(350Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:14(3.5時間)
RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRORS PRO バッテリーブースターケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 10mm許容電流 = 220ARS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
長さ(m)3.5電流(A)150
RS PRO バッテリー用リフトツール RS PRORS PRO バッテリー用リフトツールRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
バッテリ吊り上げ工具. ゴムを貼った2つのプレートでバッテリの側面を掴みます。滑り落ちないため、車内のバッテリの吊り上げ、持ち運び、交換が簡単に行えます。 幅120 mm~200 mmのバッテリに使用可能
仕様タイプ = バッテリーキャリア
RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRORS PRO バッテリーブースターケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
ACアダプター 三晃精機ACアダプター三晃精機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
増設バッテリ NEC三菱増設バッテリNEC三菱
36,980税込40,678
1式
13日以内出荷
バッテリーターミナルナットプライヤー エスコバッテリーターミナルナットプライヤーエスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
ターミナルブラシ BAHCO(バーコ)ターミナルブラシBAHCO(バーコ)
829税込912
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-9076
ラングツールズ バッテリーキャリア A&Eラングツールズ バッテリーキャリアA&E
6,098税込6,708
1丁
3日以内出荷
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。車輌用バッテリーの持ち運びに。
材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448
業務車用バッテリー PRO ROAD R2 Panasonic(パナソニック)業務車用バッテリー PRO ROAD R2Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トラック・バス用バッテリー PRO ROAD R2シリーズ ハードな使用にも耐えるタフ構造 優れたメンテナンス性能・長寿命&長期製品保証 防爆液栓採用で安全性を向上 (※全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません)
用途自動車用バッテリー
バッテリーテスターシール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターシール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応
業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池業務車用バッテリー タクシー専用バッテリー「ライデンシリーズ」古河電池
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
タクシー特有の走行形態や高温下での使用における寿命性能を向上
バッテリー容量(Ah)55(5時間率)幅(mm)170長さ(mm)257付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12本体質量(kg)17.4長側面長さ(cm)26
SGM-Y用フロート デンゲンSGM-Y用フロートデンゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
バッテリーテスターロール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターロール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連