材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
こんなお得な商品も!

絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質PVC
仕様ギボシ端子スリーブ
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-45~110
収縮開始温度(℃)80
収縮完了温度(℃)110
比率3:1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。