カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エーモン(195)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(106)
- JTC(97)
- カナテクス(94)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(438)
グリーン購入法適合(14)
再生紙使用マーク適合(38)

ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシ端子スリーブ
エーモン(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(100個)当日出荷ギボシ端子スリーブの100個入りセット。用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
リレー
エーモン(34件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
超強力両面テープ(車外用)強力固定用
エーモン(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻(2m)当日出荷特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻き色ホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
配線ガイド
エーモン(102件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
超強力両面テープ(透明)
エーモン(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻(2m)当日出荷透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻き色透明テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)欠品中薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
カプラー(ロック付)
エーモン(50件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
低背ヒューズ
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥369税込¥4061箱(10個)当日出荷ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。サイズ(mm)8.7×10.9
ミニ平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419~税込¥461~1箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)種類プライヤータップコネクタ使用温度範囲(℃)-20~120定格電圧(V)100材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
ステンレス配線止め金具
エーモン(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)ほか当日出荷両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
...
























![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166649-200827-02.jpg)










![スプライス圧着端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15541157-230124-02.jpg)






![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)









![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)