絞り込み
ブランド
  • 清和工業
  • モノタロウ(89)
  • エーモン(192)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](147)
  • Beat-Sonic(109)
  • カナテクス(106)
  • エスコ(95)
  • JTC(95)
  • ENDY(88)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(61)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 矢崎総業(28)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(22)
  • FUJIX(フジックス)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月17日(火)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱ほか
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)清和工業(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業VFFコード(器具用ビニール平型平行線)清和工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
アーシングケーブル(15sq) 清和工業アーシングケーブル(15sq)清和工業(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業アーシングターミナル(マイナス)清和工業(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
アーシングケーブル(20sq) 清和工業アーシングケーブル(20sq)清和工業(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ボディアースケーブル(大容量) 清和工業ボディアースケーブル(大容量)清和工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
スパイラルチューブ 清和工業スパイラルチューブ清和工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
アーシングケーブル(50m巻) 清和工業アーシングケーブル(50m巻)清和工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50仕上錫メッキ
丸アースケーブル 清和工業丸アースケーブル清和工業
949税込1,044
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
ギボシ絶縁スリーブ 清和工業ギボシ絶縁スリーブ清和工業
759税込835
1袋(100個)
5日以内出荷
ギボシ絶縁スリーブ
材質軟質塩化ビニール品名ギボシ絶縁スリーブ
ギボシ端子 清和工業ギボシ端子清和工業
1,298税込1,428
1袋(100個)
5日以内出荷
ギボシ端子
品名ギボシ端子
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)清和工業
11,900税込13,090
1巻(200m)
5日以内出荷
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品