絞り込み
ブランド
  • 清和工業
  • モノタロウ(86)
  • エーモン(196)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](146)
  • Beat-Sonic(107)
  • JTC(101)
  • カナテクス(96)
  • エスコ(87)
  • ENDY(86)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • Bullcon(62)
  • audio-technica(59)
  • EATON(イートン)(51)
  • 日立オートパーツ&サービス(47)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
  • RS PRO(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(3.5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • コルゲートチューブ 清和工業

    コルゲートチューブ

    清和工業(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱ほか
    当日出荷
    強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

    VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

    清和工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷
    器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
    長さ(m)100芯径(mm)0.18
  • VAVコード(自動車用透明二重被覆電線) 清和工業

    VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)

    清和工業(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
  • コルゲートチューブ装着工具 清和工業

    コルゲートチューブ装着工具

    清和工業(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
    材質樹脂製
  • アーシングケーブル(20sq) 清和工業

    アーシングケーブル(20sq)

    清和工業(64件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • アーシングターミナル(マイナス) 清和工業

    アーシングターミナル(マイナス)

    清和工業(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
    用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
  • アーシングケーブル(8sq) 清和工業

    アーシングケーブル(8sq)

    清和工業(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • アーシングケーブル(50m巻) 清和工業

    アーシングケーブル(50m巻)

    清和工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    長さ(m)50仕上錫メッキ
  • スパイラルチューブ 清和工業

    スパイラルチューブ

    清和工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 平型アースケーブル 清和工業

    平型アースケーブル

    清和工業
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。
    穴径(mm)10
  • 丸アースケーブル 清和工業

    丸アースケーブル

    清和工業
    949税込1,044
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
    内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    1,398税込1,538
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15
  • ギボシ絶縁スリーブ 清和工業

    ギボシ絶縁スリーブ

    清和工業
    759税込835
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ギボシ絶縁スリーブ
    材質軟質塩化ビニール品名ギボシ絶縁スリーブ
  • ギボシ端子 清和工業

    ギボシ端子

    清和工業
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ギボシ端子
    品名ギボシ端子
  • AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線) 清和工業

    AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)

    清和工業
    11,900税込13,090
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
    長さ(m)200

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品