16ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,861件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 槽 特殊コート HAKKO(白光)

    槽 特殊コート

    HAKKO(白光)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • SK-60/70用マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    SK-60/70用マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
    用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
  • 交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
  • SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ノズルフィルター

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    SS-80AS用ノズルフィルターです。
    用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • ソルダーエイド ホーザン

    ソルダーエイド

    ホーザン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。
    質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯

    ミニトーチ NT-PRO用関連品

    日本炭酸瓦斯
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 保護パイプ組品 HAKKO(白光)

    保護パイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    FX-8805用交換パーツです。
    用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
  • 半田用リール台(2段式) エスコ

    半田用リール台(2段式)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA305ZE-2
  • ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)

    日本ボンコート
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0656種別半田付け全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ホットナイフ(こて先) 中島銅工

    ホットナイフ(こて先)

    中島銅工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
  • ホットナイフ 中島銅工

    ホットナイフ

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    用途コテライザーオートミニ(品番91)用コテ先寸法(mm)35°
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    適合機種FR-300
  • 設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
    付属品こて先(PX-2RT-B)質量(g)70奥行(mm)220電圧(V)100消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • マークカッター goot(太洋電機産業)

    マークカッター

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
    トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
  • 排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)

    排気フィルター 2個入

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
  • ワニ口クリップ HAKKO(白光)

    ワニ口クリップ

    HAKKO(白光)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-8059
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • こて先 EC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EC-8

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • こて先 EBC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EBC-8

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こてさき質量(g)30寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.6mm ESD

    HAKKO(白光)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
  • ホットツイーザー HAKKO(白光)

    ホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル1.37Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンタクトプローブ2.03シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ2.03シリーズ

    喜多製作所(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK039シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK039シリーズ

    喜多製作所
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品