カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(374)
- エスコ(215)
- ホーザン(184)
- メトカル(105)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(45)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

N2ステーション
goot(太洋電機産業)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷N2発生器とコント-ロ-ラ-一体型トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
鉛フリーやに入はんだ エパソル
石川金属¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から29日以内出荷難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
はんだこてSC型(エコノミータイプ)
SURE(石崎電機製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
コテライザー150
中島銅工(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
こて先ポリッシャー
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
こて台
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
グット 温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。鉛フリーはんだにも対応可能です。付属品コテ先:PX-28RT-S2C全長(mm)197質量(g)170電源(V)100消費電力(W)80最高温度(℃)500設定温度(℃)200~500電源コード1.5m
こて先温度センサー
goot(太洋電機産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。用途こて先温度計用の交換部品センサー
ハンダ付け技能練習セット
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応
Weller 真鍮メタルウール 2個入
Weller¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷真鍮クリーニングウールでこて先を綺麗に保つ。真鍮クリーニングウールを使用することで、ハンダや酸化物を効果的に取り除くことができます。細かい部分や隅々に付着した汚れや酸化物を取り除くのにも適しています。Wellerハンダゴテ台用標準。用途コテ先クリーニング用品。ハンダ汚れや酸化物の除去。内容真鍮クリーニングウール 交換用 (2個入)
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業適合本体PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
はんだコテ
HAKKO(白光)¥44,980税込¥49,4781台12日以内出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。各種設定は4つのボタンで簡単に設定できます。卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングワイヤー/クリーニングスポンジ付)、USBケーブル、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)型式FX971-81質量(kg)1.2外形寸法(mm)93×126×123消費電力(W)100電源AC 100V (50/60Hz)設定温度(℃)50~450リップル温度(℃)(無負荷時)±3こて部FX-9701プラグ形状2極接地型プラグ
Weller XNTシリーズ コテ先
Weller¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
銅管ソルダー
エスコ¥5,530税込¥6,0831巻翌日出荷高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
ブロアブラシ
はくでん¥419税込¥4611個6日以内出荷ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
はんだ吸取器
はくでん¥779税込¥8571個6日以内出荷はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
接点復活剤付きめんぼう(30本入)
サンハヤト¥2,198税込¥2,4181ケース3日以内出荷接点の復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。用途電子機器のメンテナンス ご家庭の電子機器の接触不良 電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体梱包内容1本ずつ個別包装危険物の類別非危険物入数1ケース(30本入り)![はんだごて台 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)
はんだごて台
GB[制御機器]¥749税込¥8241個3日以内出荷金属鋳造のずっしりと安定したこて台です。こて先洗浄用のスポンジが付属していますので、水を含ませてからご使用ください。寸法(mm)ベース/100×70適合ハンダゴテ汎用
スパークルはんだ 0.6mm500g巻き
千住金属工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6






































![はんだごて台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753925-251222-02.jpg)