17ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,861件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • ソルダーフレンドセット SK11

    ソルダーフレンドセット

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
    用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

    石川金属(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
  • K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    K型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • PX-280専用耐熱保護キャップ goot(太洋電機産業)

    PX-280専用耐熱保護キャップ

    goot(太洋電機産業)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。
  • Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1012

    Weller
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    5日以内出荷
    1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
  • ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    LEDバックライト付き大型液晶画面により視認性が改善しました。
    付属品コテ先:PX-28RT-S2C適合コテ部:RX-78GASトラスコ品番719-3427セット内容ステーション部、こて部(RX-78GAS:こて先PX-28RT-S2C付属)、こて台(ST-27:クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)200-480色黒電源(V)100消費電力(W)80コード長さ(m)コテ部:1.2対応鉛フリーはんだ設定温度(℃)200-480ヒーター容量(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこてセット 40W trad

    はんだこてセット 40W

    trad
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz
  • マグネット配線クリップ JTC

    マグネット配線クリップ

    JTC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。
    全長(mm)235
  • 30W 充電式半田ごて エスコ

    30W 充電式半田ごて

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1組(1組)
    当日出荷
    キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
    全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
  • こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)

    こて先/SSBC2型

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
    用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    交換こて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
    仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
  • こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)

    こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用

    HAKKO(白光)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属加工用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    金属加工用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ無し質量(g)31長さ(m)約2.1線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)12長さ(m)約3.9線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W

    HAKKO(白光)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W

    HAKKO(白光)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    適合こて部:FX-9701、FX-9702セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
  • ST-25083用 プラスチック溶接用チップ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 プラスチック溶接用チップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途樹脂溶着用出力(W)30
  • ST-25083用 コテ先 CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 コテ先

    CUSTOR(クストー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ハンダ用コテ先
  • 電池式コードレス発泡スチロールカッター RELIEF

    電池式コードレス発泡スチロールカッター

    RELIEF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    スピード加熱で約7~10秒で使用可能!ボタンを押している時だけ加熱する安全設計。切抜き作業時の切りくずが出ません。LEDライト付き。
    付属品ヒーターユニット(ショート)、ヒーターユニット(ロング)、スイッチ固定アタッチメント電源アルカリ単三電池×4本(別売)最高温度(℃)ショート:250、ロング:270使用時間(分)連続約10
  • 替えフェルト goot(太洋電機産業)

    替えフェルト

    goot(太洋電機産業)
    ¥169税込¥186
    1箱(3個)
    当日出荷
    TP用替フェルト 大小各3個入
    トラスコ品番213-7150質量(g)4.6部品名称替えフェルトセット
  • ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)

    ミドルフィルター高性能HEPA

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
  • エアダスター ホーザン

    エアダスター

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
    付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm)容量(g)440(370mL)ガスの種類特定不活性使用ガスHFO-1234ze(100%)アズワン品番64-5106-69危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    チューブユニット<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • 5mmコードエンドストッパー(10個) エスコ

    5mmコードエンドストッパー(10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    仕様2本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)12×20(はめ込み時)穴径(mm)5
  • SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 プレフィルター 5個入り

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    SS-80AS用プレフィルター5個入です。
    用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
  • ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J

    メトカル
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • こて先 コードレス用 モノタロウ

    こて先 コードレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様交換用こて先適合コードレス半田ごてM-1000用販売区分業務用
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品