19ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,861件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5個)
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    トラスコ品番849-8601
  • セラミックハンダコテ ENGINEER(エンジニア)

    セラミックハンダコテ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
    定格電圧(V)AC100
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-60シリーズ用半田コテチップです。
    種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • コンタクトプローブ用リセプタクル0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル0.38Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能_x000D_。ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。_x000D_。ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。_x000D_。ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。_x000D_。カス取りスキージ付
    長さ(mm)ツボ:36内径(Φmm)ツボ:36消費電力(W)130定格電圧(V)100 AC(50/60Hz)制御方式時間比例制御方式温度(℃)ツボ:270~530電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター溶解はんだ量(g)最大:約300溶解所要時間はんだ:約10分(ボリュームMax.設定時)
  • Weller デジタルはんだステーション WT1010 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1010

    Weller
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    5日以内出荷
    革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
  • ハンドブロアー はくでん

    ハンドブロアー

    はくでん
    ¥509~税込¥560~
    1個
    5日以内出荷
    手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
  • フラックスディスペンサーペン エルメック

    フラックスディスペンサーペン

    エルメック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    細かな部品の後付/洗浄に最適! シリコンオイルの塗布に使用可 小さな電子部品リード部分のタッチアップに。 ペン内部の溶剤はスポイトで簡単補充 ペン先のみの交換可 静電気防止加工受付可能
    危険物の類別非危険物
  • HELPING HAND MAGNIFIER GB[制御機器]

    HELPING HAND MAGNIFIER

    GB[制御機器]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
  • LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン

    LED用電子基板保護コーティング剤

    野田スクリーン
    ¥5,980税込¥6,578
    1本(165mL)
    欠品中
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)

    ホットエアー 交換ヒーター

    HAKKO(白光)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品 交換パーツ

    HAKKO(白光)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途保守部品用トラスコ品番166-7883適合機種FR-4003名称パーツ名:保護パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
    仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRO

    RS PRO はんだ付け用アクセサリ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
  • 円柱プローブ イマダ

    円柱プローブ

    イマダ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
    用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
  • プロブロア king(撮影・写真用品)

    プロブロア

    king(撮影・写真用品)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    はんだこて台

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
    用途RX-8シリーズ用専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T32シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZ-7000Z用チップ デンオン機器

    SZ-7000Z用チップ

    デンオン機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
  • マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W HAKKO(白光)

    マイクロツイーザーこて部 FX-9706 24V-140W

    HAKKO(白光)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
    セット内容こて部 FX-9706、取扱説明書全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合)質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    用途H-11の交換部品適合機種H-11アズワン品番65-1229-82
  • ホットステープル用チップ CUSTOR(クストー)

    ホットステープル用チップ

    CUSTOR(クストー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途樹脂溶着用タイプホットステーブル用出力(W)30
  • マイクロツイーザーこて部 HAKKO(白光)

    マイクロツイーザーこて部

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。 微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。 0402部品のリワークに対応。
    全長(mm)130(こて先I型を付けた場合)質量(g)32(こて先I型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 引抜治具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    引抜治具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    防水コネクタ専用の引抜治具です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
  • ビット(H-270用) ホーザン

    ビット(H-270用)

    ホーザン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻
    当日出荷
    コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
  • ステンレス用フラックス TRUSCO

    ステンレス用フラックス

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
    用途ステンレスのはんだ付けに。トラスコ品番207-5835材質/仕上水、リン酸、ほか容量(mL)30質量(g)45臭気刺激臭アズワン品番64-8748-19色調無色
  • ペン先 ホーザン

    ペン先

    ホーザン
    ¥299税込¥329
    1組(5本)
    当日出荷
    適合機種H-722P-1、Z-293-Pアズワン品番64-5105-12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ねじ付き HAKKO(白光)

    口金 ねじ付き

    HAKKO(白光)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373/HAKKO 374
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
    全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後ろホルダー HAKKO(白光)

    後ろホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301
  • フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)

    フィルターケース 丸型ノズル用

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELC04

    コガネイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    定格出力DC24V、750mA定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品