20ページ目: はんだ用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,861件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • 半田ごて(ガス式) エスコ

    半田ごて(ガス式)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZH-100
  • 1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ

    1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA304ZF-1
  • コテ先 中島銅工

    コテ先

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • ソルダーエゼクターユニット 中島銅工

    ソルダーエゼクターユニット

    中島銅工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ホットカッター 中島銅工

    ホットカッター

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFH-800 シルバー HAKKO(白光)

    ハッコーFH-800 シルバー

    HAKKO(白光)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • ブロワー TSK(ティ・エス・ケイ)

    ブロワー

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラー、レンズ、ディスプレイなどのお手入れに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T22・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T22・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(コテ)FM2030質量(g)10ヒーター一体式
  • チッププローブセット ホーザン

    チッププローブセット

    ホーザン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本体+チップ5種のお得なセット
    材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDチップ ホーザン

    ESDチップ

    ホーザン
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    細く長い円錐
    全長(mm)35材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • アルミケース ホーザン

    アルミケース

    ホーザン
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター パイプ goot(太洋電機産業)

    替ヒーター パイプ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RX-72HPは替ヒータ-パイプ RX-72H、CXR-31H、CXR-41H、CXR-60H、CXR-80H、CXR-100Hは交換用セラミックヒーター HA-400Hはシーズヒーター
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム

    メトカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 10mmX10mm

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • 吸着パッド 3mm 5個入 HAKKO(白光)

    吸着パッド 3mm 5個入

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7463
  • ヒーター 100V-300W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-300W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100消費電力(W)80最高温度(℃)545標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7142全長(mm)333質量(kg)0.68電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)587標準こて先F型(364-T)こて先形状F型
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374
  • こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)

    こて台 951. 952. 958 .959用

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
  • こて先 JI  150W HAKKO(白光)

    こて先 JI 150W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合351形状【コテ先】I型質量(g)160使用できるこて部351
  • こて先 EC-6 HAKKO(白光)

    こて先 EC-6

    HAKKO(白光)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先適合HAKKO U(760P用)寸法(mm)Φ6×85質量(g)20
  • グリップ ガン用 HAKKO(白光)

    グリップ ガン用

    HAKKO(白光)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7882
  • クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングピン 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Oリング S-9 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング S-9 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8302、HAKKO 957トラスコ品番849-7936
  • DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) SURE(石崎電機製作所)

    DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
    仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
  • ハッコーFH-200 599B付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 599B付

    HAKKO(白光)
    ¥5,488税込¥6,037
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-838、HAKKO FX-950トラスコ品番849-8536
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
  • コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.37Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK075シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK075シリーズ

    喜多製作所(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品