絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(9)
  • ホーザン(116)
  • audio-technica(100)
  • エスコ(98)
  • RS PRO(79)
  • DESCO(75)
  • ベッセル(68)
  • アズワン(66)
  • アズピュア(アズワン)(53)
  • アキレス(43)
  • TRUSCO(41)
  • SMC(35)
  • SCS(35)
  • スタック・アンド・オプティーク(16)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • シシド静電気(13)
  • カスガ(KASUGA)(12)
  • ENGINEER(エンジニア)(11)
  • LINKMAN(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースコード HAKKO(白光)

    アースコード

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    適合431、499
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーIIブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
  • リストストラップ用テスター HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
    用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    欠品中
    サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
    コードあり
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • 立ち作業用制電マット FE-302 HAKKO(白光)

    立ち作業用制電マット FE-302

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
    用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ HAKKO(白光)

    リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ

    HAKKO(白光)
    91,980税込101,178
    1式
    3日以内出荷
    FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
  • アース線 HAKKO(白光)

    アース線

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種FG-450
  • 制電マットフロア用 HAKKO(白光)

    制電マットフロア用

    HAKKO(白光)
    82,980税込91,278
    1枚
    翌日出荷
    へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
    用途フロア用トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン長さ(m)10硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)幅(m)1
  • 帯電防止靴用テスターFG-465用オプション品 HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスターFG-465用オプション品

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から43日以内出荷
  • リストバンド ライトグリーン HAKKO(白光)

    リストバンド ライトグリーン

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8357ライトグリーン質量(g)12コードなし縦(mm)20横(mm)190~280
  • 人体帯電測定プレート ねじ付き HAKKO(白光)

    人体帯電測定プレート ねじ付き

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FG-450
  • ハッコーFG-450 HAKKO(白光)

    ハッコーFG-450

    HAKKO(白光)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
    仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
  • アース線 2.5M HAKKO(白光)

    アース線 2.5M

    HAKKO(白光)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • アース線 1.5M HAKKO(白光)

    アース線 1.5M

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 静電マットテーブル用 HAKKO(白光)

    静電マットテーブル用

    HAKKO(白光)
    79,980税込87,978
    1枚
    翌日出荷
    へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
    付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)厚さ(mm)2質量(kg)30ライトグリーン長さ(m)1寸法(m)1×10電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)幅(m)10
  • 接続プレート HAKKO(白光)

    接続プレート

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    仕様制電マット(499)用トラスコ品番849-7697

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品