絞り込み
線径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 3(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- goot(太洋電機産業)(49)
- 石川金属(23)
- 千住金属工業(20)
- HAKKO(白光)(8)
- ホーザン(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 日本アルミット(6)
- TRUSCO(4)
- 日本スペリア(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(4)
- イチネンTASCO(3)
- ニホンゲンマ(3)
- サータニューム社(2)
- 共立電機(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- ブランドをもっと見る
成分
- スズ30%、鉛70%(1)
- スズ60%、鉛40%(1)
- 鉛フリーはんだ(3)
タイプ
- その他(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(1)
0.5(1)
0.6(1)
0.8(1)
1(2)
1.2(2)
1.6(2)
2(4)
3(1)

銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
銅管ソルダー
エスコ¥5,530税込¥6,0831巻翌日出荷高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個当日出荷鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,600税込¥12,7601巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,900税込¥13,0901巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケットセット
エスコ¥37,000税込¥40,7001組翌々日出荷セット内容: (1/4”) 20個、(3/8”) 20個、(1/2”) 20個、(5/8”) 10個、(3/4”) 10個。銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください、・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください、・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください、・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】300×200×62
1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,700税込¥12,8701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥11,800税込¥12,9801巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,100税込¥13,3101巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥12,700税込¥13,9701巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥13,400税込¥14,7401巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥14,300税込¥15,7301巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ








![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)





















![[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431102-130510-02.jpg)