絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ベッセル(12)
  • DESCO(6)
  • シシド静電気(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • アズワン(2)
  • カスガ(KASUGA)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • アキレス(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ホーザン(1)
  • LINKMAN(1)
  • SK11(1)
  • グリーンテクノ(1)
  • IDEC AUTO-ID(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELF03用
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELF02用
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
    付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型