絞り込み
ブランド
- コガネイ
- カスガ(KASUGA)(22)
- SMC(17)
- ベッセル(12)
- DESCO(11)
- LINKMAN(11)
- シシド静電気(10)
- シムコ(SIMCO)(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- SCS(3)
- グリーンテクノ(3)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アキレス(1)
- サンハヤト(1)
- 島津製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「除電方式」から絞り込む

イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02
コガネイ¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下







![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)