絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • ベッセル(37)
  • コガネイ(26)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(15)
  • ホーザン(7)
  • シシド静電気(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DESCO(4)
  • ハイオス(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • SCS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 日東工器(1)
  • TDKラムダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • カスガ(KASUGA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NIH-55-1 パトライト(PATLITE)

    NIH-55-1

    パトライト(PATLITE)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    9日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
    用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-750B-1 パトライト(PATLITE)

    KD-750B-1

    パトライト(PATLITE)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    9日以内出荷
    従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
    用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-410 パトライト(PATLITE)

    KD-410

    パトライト(PATLITE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    9日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
    質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz

『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)オプション