絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「サイズ」から絞り込む

スタクリン 薄口 SC64シリーズ
桜井¥29,980~税込¥32,978~1ケース(8冊×500枚)ほか5日以内出荷から13日以内出荷0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。坪量(g/m2)64
導電性クリーンペーパー MK-CCPシリーズ
タニムラ¥22,980~税込¥25,278~1袋(250枚)ほか翌々日出荷から17日以内出荷材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
クリーンルーム用無塵紙 スタクリン
桜井¥29,980税込¥32,9781箱(5冊×200枚)当日出荷厚紙のクリーンルーム用無塵紙です。0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。水性・油性ペンで書き込みが可能です。リサイクル可能な無塵紙です。坪量(g/m2)100
アズピュア AGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥23,100税込¥25,4101巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導する為に使用するテープです。種別50mm×25mアズワン品番3-7361-01
EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊
桜井¥14,980税込¥16,4781箱6日以内出荷低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。 72g/m2(1平方メートルの重量)色ホワイトサイズA3
スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ
桜井¥42,980税込¥47,2781箱(8冊×250枚)5日以内出荷0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。色ブルーサイズA3アズワン品番69-0432-53坪量(g)64/m2
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
オザックス¥39,980税込¥43,9781ケース(250枚×8冊)5日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後、古紙として再生できます。材質紙色ブルーサイズA3坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンペーパー A4
アズワン¥4,500税込¥4,9501袋(250枚)翌々日出荷リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。材質セルロース・水性樹脂ポリマー色ブルーサイズA4グレードクラス100対応密度(g/cm3)72アズワン品番1-039-11
AGV用被覆マグネットシート
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)
積水樹脂¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
アズピュア(アズワン)¥20,295税込¥22,3251箱(5袋×250枚)翌々日出荷低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99アズワン品番2-2149-79
アズピュアクリーンペーパーII
アズピュア(アズワン)¥24,057税込¥26,4631箱(10袋×250枚)翌々日出荷仕様●サイズ:A4●色:ピンク●クラス100対応●入数:1箱(250枚/袋×10袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:75g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):18●▼揉み(個/cf):20●▼引裂揉み(個/cf):28アズワン品番1-3068-73
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
アズピュア(アズワン)¥20,295税込¥22,3251箱(10袋×250枚)ほか翌々日出荷低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)72
静電対策テープディスペンサー
アズワン¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを2本、または51mm幅テープを1本で使用します。種別51mm幅アズワン品番3-6193-02
EXクリーン EX72シリーズ
桜井¥13,980税込¥15,3781箱(5冊×250枚)ほか6日以内出荷クラス1000のクリーンルーム内で裁断クリーンパックしています。リサイクル可能な無塵紙です。厚さ(g/m2)72
リサイクルクリーンペーパー
CCT¥21,980税込¥24,1781箱(2500枚)6日以内出荷高品質のリサイクルクリーンペーパーをサイズと色に絞って驚きの価格を実現。色ライトブルーサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応