絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(28)
- ノーリツイス(12)
- エスコ(6)
- ケニス(3)
- Bimos(3)
- 内田洋行(2)
- LLG Labware(2)
- キャニオン(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 弘益(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 東洋工芸(1)
- プラス[家具](1)
エコロジープロダクト
サービス分類

クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ
ノーリツイス¥39,980税込¥43,9781個19日以内出荷材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2色導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
導電性ワークチェアー(足掛)
エスコ¥54,800税込¥60,2801脚翌日出荷足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
導電性ワークチェアー
エスコ¥47,000税込¥51,7001脚翌日出荷足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
導電チェアー(足掛)
エスコ¥67,300税込¥74,0301脚翌日出荷足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)8.7耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H)脚幅(mm)620
導電チェアー
エスコ¥59,300税込¥65,2301脚翌日出荷足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
肘付スツール ダークブラウン
弘益¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷座面と棚板を30mmピッチで調節でき、和室の畳上でも使える畳ずりタイプです。仕様●色:ダークブラウン●材質:本体/天然木(ラバーウッド)、張地/合成皮革●座面高:350~410mm●棚板サイズ:幅460×奥行270mm●サイズ:530×350×510mm●重量:約7kg●耐荷重:80kg●組立(要工具)アズワン品番7-4655-01
ブロー成型座クリーンチェア
ノーリツイス¥31,980税込¥35,1781台25日以内出荷磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。用途埃を嫌う作業環境などに。幅(mm)610材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)色アイボリー質量(g)55.5奥行(mm)610座幅(mm)330座高(mm)400~510座奥行(mm)360高さ調節あり調節方式ガス上下調節式
導電性チェア
ノーリツイス¥39,980~税込¥43,978~1台24日以内出荷着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー色ダークブラウン奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
クリーンルームチェア
ノーリツイス¥67,980~税込¥74,778~1台30日以内出荷クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。用途クリーン度を求められる作業現場に。質量(kg)61.1色ブラック座幅(mm)400表面抵抗値(Ω)1M未満座高(mm)410~520座奥行(mm)400
ラボチェアー LABSIT フットリング付き
Bimos¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)560~810昇降方式ガスシリンダー式
ラボチェアー LABSIT フットリング無し
Bimos¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から12日以内出荷接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー仕様フットリング:無し材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)450~650昇降方式ガスシリンダー式
ラボスツール LABSIT
Bimos¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 リリースリングにより、シートの高さを調整できます。 ドイツ製の堅牢なラボ用スツール材質座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)400×400質量(kg)約8.5座高(mm)490~680サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4195-01昇降方式ガスシリンダー式
研究者用スツール
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ330×70質量(kg)6径(Φmm)(座部)330座高(mm)395~525アズワン品番4-2206-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)540
円座チェアー
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。 座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。 ワンタッチで座席の高さを調節できます。 高いワークステーションでの作業に適しています。材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン寸法(mm)(円座)Φ380×60質量(kg)6.5直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1個翌々日出荷から12日以内出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
導電性クリーンチェアー
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1脚6日以内出荷から22日以内出荷クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。色ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
エスコ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。エスコ品番EA956XW-31材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション幅(mm)【脚】直径360寸法(mm)400×290×550~745(H)質量(kg)10色ホワイト
クリーンチェア
アズワン¥74,900税込¥82,3901個6日以内出荷ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂寸法(mm)620×555×410~510質量(kg)13キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)アズワン品番1-5784-04座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
クリーンルームチェア アームレスト付き
アズワン¥44,980税込¥49,4781脚翌々日出荷導電性ビニールレザーを採用しており、静電気の蓄積を防ぎます。座面・背もたれが広く高弾性スポンジを使用しており、長時間の作業でも体への負担を軽減します。背もたれの上下調整、座面と背もたれの角度調整が可能で、使用者の体型や姿勢に合わせて適切な位置に設定できます。上下・左右に調整できる導電性アームレストを備えており、作業姿勢を柔軟にサポートします。座面・背もたれにはクリーンフィルターを搭載し、発塵しにくい設計になっています。材質背・座/導電性ビニールレザー+高弾性スポンジ、ベース/アルミニウム製 Φ640mm、キャスター/導電性PAナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:410×380電気抵抗値1.0×10^4~1.0×10^10Ω機能背もたれ上下・傾斜調整可、座面傾斜調整可座高(mm)470~610アズワン品番4-7880-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×470アームレスト高さ調整上下・左右回転調整可(導電性)
研究用チェア
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1脚10日以内出荷固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。 上下調節は手動です。材質座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装タイプキャスター付キャスターΦ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)