絞り込み
モニターサイズ
  • 7(1)
  • 13(1)
書換え回数
  • 約2.5万回(1)
  • 約5万回(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • キングジム(3)
  • スリーアールソリューション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子メモパッド スリーアールソリューション電子メモパッドスリーアールソリューション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メモ用紙のように使える電子メモパッド。書いたものはワンタッチで簡単に消すことができ、何度もくり返し使えます。A5サイズで持ち運びしやすく、仕事や筆談用のメモとして最適です。
寸法(mm)約228×146×5質量(g)約92
ブギーボード BB-19 クレ キングジムブギーボード BB-19 クレキングジム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質ABSグレー質量(g)約342外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く)電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個)ホルダースタイラスホルダー画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm]RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約2.5万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
ブギーボード BB-21 キングジムブギーボード BB-21キングジム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド場所を選ばず、どこでも使える
セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
電子メモパッド mini スリーアールソリューション電子メモパッド miniスリーアールソリューション
999税込1,099
1個
当日出荷
メモ用紙のように使える電子メモパッド。書いたものはワンタッチで簡単に消すことができ、何度もくり返し使えます。手のひらサイズで持ち運びもコンパクト。お買い物メモや筆談用に最適です。
寸法(mm)約87×115×5グレー質量(g)約30繰り返し・詰め替え対応
デジタルメモ「ポメラ」 キングジムデジタルメモ「ポメラ」キングジム
49,980税込54,978
1台
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載ダークグレーキーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18質量(g)約620記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~55保存湿度(%)5~80(非結露)対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーバッテリー容量(mAh)5800繰り返し・詰め替え対応

デジタル文具』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルメモ