絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(11)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- StarTech.com(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 長尾製作所(3)
- MOTTERU(3)
- ORICO(3)
- TY-Rap(3)
- AFF WARE(3)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MCO(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- リヒトラブ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- トライメイト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド長さ(mm)114幅(mm)600質量(kg)1.2色ブラック高さ(mm)76保証期間2年
ケーブルホルダー クランプ式
長尾製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷使用するシーンに合わせて組み替えが可能な3Way構造になっております。ホルダーパーツの場所を付け替える事で、棚やテーブルなど取付場所を選びません。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 頑丈さに特化したシンプル設計。クランプ部には2.0mmの鉄を使用し、優れた堅牢性でガッチリと固定できます。 クランプ部分には傷防止用のゴムを搭載。 シンプルと実用性を追求したクランプ式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。セット内容ケーブルホルダー、クランプ金具、組立ネジ、取扱説明書材質鉄色黒仕上黒色塗装
ケーブルトレー クランプ式 配線トレー コード収納 配線整理 メッシュタイプ
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・デスク下の配線整理に使用できる、クランプ式のケーブルトレーです。・電源タップ、ACアダプター、電源コード、LANケーブル、USBケーブルなどをまとめて収納できます。・クランプでデスク天板に固定するため、天板への穴あけ加工をせずに設置できます。・電源タップやケーブル類を床に置かず、デスク下に浮かせて収納できるため、足元スペースをすっきり整理できます。・メッシュ構造のトレー形状で、収納物を確認しやすく、ケーブル類をまとめて整理できます。・両サイドに配線を通しやすい開口部があり、電源コードや各種ケーブルを左右に逃がして配線できます。寸法(mm)390×120×70色ブラック質量(g)約660取付方式クランプ式耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)10~50
ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥2,400税込¥2,6401個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
マグネットクリップ シリコンタイプ
MCY TOOL¥119税込¥1311個当日出荷から5日以内出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
ケーブルケース 巻き取り収納式
MCY TOOL¥189税込¥2081個5日以内出荷充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。寸法(mm)63×63×17質量(g)15
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用
ZATTA(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロットケーブル:7
ケーブルホルダー 壁固定式
長尾製作所¥859税込¥9451個当日出荷シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。 机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。セット内容ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書材質鉄色黒仕上黒色塗装
ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥2,000税込¥2,2001個欠品中付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
マグネットケーブルホルダー マグネット4個入り ケーブルクリップ パソコン配線 ケーブル収納 磁気 固定 落下防止
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブルの乱れを解消し、デスク周辺をスマートに整理できるマグネット固定式の多用途ケーブルホルダーです。ホルダーはゲルテープにより、デスク・壁面・家具など平らな面にしっかりと固定できます。テープの粘着力が低下した場合は、水洗い後に十分乾燥させることで再利用が可能です。クリップはマグネット着脱構造を採用しており、必要なときはすぐ取り出せ、不要時は簡単に収納できます。約4mm以下のケーブルに対応しており、オフィスや家庭での使用に最適です。用途・デスク周りのケーブル整理。・壁面や家具へのケーブル固定。・オフィスや家庭での配線マネジメントセット内容ホルダー部、マグネットクリップ( 4個)材質PVC、磁石、ゲル両面テープ対応約Φ4mm以下のケーブル寸法(幅W×長さL)(mm)約92×20
ケーブルハンガー
Frameworks(フレームワークス)¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け。・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能。・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保。・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍。・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)。・本体重量:約0.6ポンド(約272g)。・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。。
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ケーブルホルダー 10個セット
MCY TOOL¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷から5日以内出荷ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ブラック/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)800幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)207湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
収納トレー VESA取付け用
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニタ裏に収納できるトレイです。VESA規格100×100、75×75に対応しています。モニターアームにも対応できるフラット構造です。トレイはVESA穴を中心に上側でも下側でも設定が可能です。トレイは高さ4段階の設定が可能で突起などの干渉物が有る場合でも微調整可能です。トレイ部には傷防止のフェルトシールが付属しています。付属品モニタ取付用ボルト(M4×16)×4,(M4×10)×4、ワッシャー×45mm、スペーサー3mm×4、保護シート×1材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装色ブラック使用工具プラスドライバー,手袋形態ノックダウン組立式取付け方法ネジ固定組立時間10分総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)397収納寸法・奥行(mm)97組立人数1対応VESA規格75×75,100×100
ウォール隠せるルーター収納 タワー Sサイズ 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,400税込¥2,6401個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)415耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×31内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×22.5(上段)・7.8(下段)
シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用
MCY TOOL¥289税込¥3181個5日以内出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
ケーブルホルダー アクリルシール 10個セット
MCY TOOL¥389税込¥4281セット(10個)5日以内出荷ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。寸法(mm)14×13×9
ホルダー 回転型 デスククランプ式
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取り付けできるホルダーです。ホルダーの向きを180°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。背面には電源コードをスッキリ配線できるクリップ付きです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~60mmまでのタップが取付け可能です。デスククランプ部は約10mm~60mmまでの机に取付けが可能です。仕様クランプ可能厚:10~60mm、電源タップ対応サイズ:40~60mm
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色シェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 パール(MOT-MB5002-ECPL)
MOTTERU¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護色パール本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ケーブル配線トレー/クランプ式/長さ調節可能/穴あけ 工具不要/デスク下取付け/ホワイト/ケーブルオーガナイザー/配線隠し 整理収納 コンセント コードトレー
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書材質パウダーコーティングを施したスチール長さ(mm)1200幅(mm)105厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50色ホワイト高さ(mm)207質量(g)2300湿度(%RH)40-60保存温度(℃)10- 30取付場所デスク固定動作温度(℃)10- 30静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5RoHS指令(10物質対応)対応
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石色エアリーホワイト本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20保証期間初期不良のみ交換保証ケーブル外径(Φmm)直径3.0~5.0
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 ボックス型/長さ1.06m(53cmトレイ 2個)/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:2枚のデスク下トレー(各53cm)で合計1.06mの配線スペースを確保。各トレーは幅11cm、奥行13cmのサイズで、大きめの電源タップも収納可能。ケーブルを整理して作業スペースをすっきり保ち、つまずきなどの事故防止に貢献。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に4本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。スリット状のオープン構造により、ケーブルの出し入れが容易で、ケーブルをすっきりと整理しながら通気性を確保。信号干渉の抑制にも寄与し、安定した配線環境を実現。高い耐荷重で安定した収納:各ケーブル管理トレーは1つあたり最大5kgまで対応。複数の電源タップやケーブル束、アダプター、充電器をまとめて収納でき、長期間の使用でも曲がりや変形を抑え、安定した配線環境を維持。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:530 mm●製品幅:110 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:1100 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー/デスク下ネジ固定式/金属製 メッシュバスケット型/長さ61.5cm/ブラック/ケーブルオーガナイザー/汎用 電源タップ収納 コード整理
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷ケーブルをすっきり収納:長さ約61.5cmのデスク下ケーブル配線トレー。作業スペースを整理。幅13.3cm、奥行き13cmのサイズで大型電源タップにも対応し、ケーブルのもつれやつまずきの危険を最小限に抑える設計。安定した取り付けと柔軟な配線:厚さ20mm以上の木製デスク天板に2本の木ねじで確実に固定するケーブルオーガナイザー。オープンバスケット構造でケーブルを取り回しやすく、通気性を高めながら信号干渉を低減。過酷な環境下に耐える高負荷設計:耐荷重5kgで複数の電源タップやケーブル束、アダプター類をしっかり保持。たわみや変形を抑え、長期間の使用にも安定性を維持する配線整理トレー。耐久性に優れたスチール設計:パウダーコーティングが施されたスチール製配線隠し 。耐久性に優れ、擦り傷や損傷に強く、負荷状態でも長期間にわたり安定性を維持。ISTA-6規格に対応したパッケージで出荷用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの美観と利便性を向上仕様●取付場所:デスク下●取付け面厚さ:最小20mm●耐荷重:トレイあたり5kg●製品長さ:615 mm●製品幅:133 mm●製品高さ:130 mm●製品質量:400 g●材質:スチール●付属品:取り付けネジ一式、面ファスナー式結束バンド、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック
山崎実業¥2,000税込¥2,2001個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)色ブラック質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
ケーブル結束用バンド 3個セット
MCY TOOL¥519~税込¥571~1セット(3個)5日以内出荷配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5色ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン
高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ
TY-Rap1袋欠品中太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
ケーブル結束用バンド 3個セット
ZATTA¥519~税込¥571~1セット(3個)6日以内出荷パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5色ブラック幅(cm)1.2
インシュロック ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55色黒最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5
ケーブルホルダー デスク式
NBROS JAPAN¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷デスク向けケーブルホルダー。ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理。吸着パッド搭載で安定した設置。木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応。吸着面は水拭きで復元。ネジ式ケーブルバーを搭載。直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能。強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能。1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現。エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくいセット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書材質鉄色黒質量(g)約115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30
ケーブル配線トレー メッシュ 汎用タイプ
サンワサプライ¥8,898税込¥9,7881台当日出荷付属品クランプ×2、ベルクロファスナー×4材質スチール、メッシュ、布質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×153×163アズワン品番64-0897-69