絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能 エレコム

    PCスピーカー 2.0ch 4W USB給電 ボリューム調整可能

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンセント不要!手軽なPCスピーカー
    材質【エンクロージャー】樹脂ブラック質量(g)約380形式【エンクロージャー】バスレフ型電源DC+5V(500mA以上) (USB)最大出力(W)実効2.0+2.0(歪率10%)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82保証期間6カ月間入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)180~20000ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)【入力】4
  • ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単 オーム電機

    ミニスピーカー パッシブタイプ コンパクト 軽量接続簡単

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ヘッドホン端子につなぐだけのかんたん接続。乾電池・電源不要のパッシブスピーカー。いろんな機器につながるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続。軽量でコンパクトサイズ。スピーカーΦ52mm×2(ステレオ)。左右スピーカー最大間隔約60cm
    型式パッシブ型スピーカー(Φ52mm×2)質量(g)約280(コード含む)出力(W)1×2外形寸法幅68.3×高さ68.3×奥行69mm (突起物除く、スピーカー1個あたり)入力Φ3.5mmステレオミニプラグ周波数50Hz~20kHzコード長さ(cm)約106インピーダンス(Ω)8
  • USBスピーカー 2WAY ブラック MCO

    USBスピーカー 2WAY ブラック

    MCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
    ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。 底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。 2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。 USBケーブル一本で使用できます。 USBケーブルを接続するだけで使用できます。 操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。 3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。 パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
    セット内容取説、製品本体電源USB電源最大出力(W)(実用)6ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50周波数特性60-15000Hz入力端子USBスピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mmインピーダンス(Ω)(ロード)4
  • PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
    質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
  • PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付 エレコム

    PCスピーカー 有線 USB-A接続 小型 ステレオ 最大出力4.4W(2.2W+2.2W) ボリュームコントローラー付

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
    用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約430最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクタ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
  • USBスピーカ フォスター電機

    USBスピーカ

    フォスター電機
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
    用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
  • スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGY

    スピーカー FUNLOGY Speaker

    FUNLOGY
    1,898税込2,088
    1セット(2台)
    当日出荷から6日以内出荷
    本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
    付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
    付属品取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3W×2)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)センサー1.5インチ(40mm×40mm)周波数特性80Hz~18kHz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
  • USBスピーカー サンワサプライ

    USBスピーカー

    サンワサプライ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21
  • スピーカー_USB サンワサプライ

    スピーカー_USB

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。 設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。 超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。 背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。 操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
    付属品取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約396(本体のみ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70周波数特性60~15000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm)インピーダンス(Ω)4
  • スピーカー USB サンワサプライ

    スピーカー USB

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源] BUFFALO(バッファロー)

    BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ
    仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約210周波数特性90Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
  • MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続   [USB電源] トーホー

    MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源]

    トーホー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
    仕様逆ドーム式3W×2寸法(mm)63×30×40ブラック質量(g)60コード長さ(m)1.1
  • サウンドバースピーカー アイネックス

    サウンドバースピーカー

    アイネックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
    ブラックタイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス最大出力(W)6 (3+3)ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク)再生周波数帯域(Hz)100~18000スピーカー2インチ径 フルレンジ×2LED電源 (自動で色が循環)インピーダンス(Ω)4オーディオステレオミニプラグ (緑)
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。 AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。 メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。 3インチのウーファーユニット搭載。 バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。 1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。 高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。 操作のしやすい前面ボタン。 スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。 パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
    仕様ツィーターサイズ:1インチセット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む)電源内蔵最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200外部出力3.5mmイヤホンジャック周波数特性35~20000Hz入力端子RCA-3.5mmスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチインピーダンス(Ω)(ロード)6
  • パワードモニタースピーカー YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。 フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。 新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。 また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
    質量(kg)2.1ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187電源電圧(V)100~240(50/60Hz)再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)
  • BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)

    BSSP308UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応
    仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約485周波数特性120Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。小さすぎず、大きすぎずの絶妙なサイズで作成しており、シンプルなデザインながらもメリハリのあるデザインでパソコン周りを豊かに演出します。最大出力4WでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音声再生が可能で音楽や映画の鑑賞にも最適です。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でWinodwsでもMacでもパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型。
    電源内蔵※USBポートより供給(DC5V/500mA)最大出力(W)4(2W+2W)ケーブル長(m)PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約1.0m、USB電源ケーブル 約1.0m【その他仕様】外形寸法W97×D88×H124mmセンサー2インチ(直径約50mm)周波数特性120Hz~20KHz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防磁設計)
  • コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトPCスピーカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,364税込1,500
    1セット
    当日出荷
    USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付スピーカー。出力6W(3Wプラス3W)。材質:ABS。サイズ:本体:65×78×100mm×2、スピーカーサイズ:Φ52mm×2。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様ボリュームコントローラー付セット内容本体×1材質ABSブラック電源(V)DC5(USB)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)65×78×100(2個)プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)
  • PC用USB給電スピーカー プリンストン

    PC用USB給電スピーカー

    プリンストン
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。 コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。 コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。 左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。 USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
    付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書質量(g)約570電源USB給電ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120入力端子3.5mmステレオミニジャックS/N比≧85dBAヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
  • USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付 オーム電機

    USB電源ステレオスピーカー ブラック タテヨコ設置可 最大出力5W 音量調節付

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    パソコンなどに接続して、音楽、ゲームや動画の音声を迫力アップ。タテ・ヨコ対応でレイアウト自在。合体させると幅33cmの横置きスピーカーになります。縦置き時は高さ16.5cm、スピーカー間コード長は約1.1m。USB電源プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのUSBポートに接続。音声入力プラグ(コード長約1.2m)をパソコンなどのΦ3.5mmヘッドホン端子に接続。最大出力5W(2.5W×2)。スピーカー口径77×42mm(×2)。音量調節&電源ランプ付き。本体カラーはブラック
    質量(g)445(コード含む)電源USBバスパワー DC5V 500mAケーブル長(m)USB電源コード:1.2、音声入力コード:1.2、スピーカー間コード:1.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×165×85(1個あたり/突起物含まず)周波数特性100Hz~20kHz最大出力5W(2.5W+2.5W)スピーカー口径77×42mm フルレンジバスレフ型
  • 一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応 オーム電機

    一体型2.1chスピーカー 重低音ウーファー搭載 11W出力 TV・PC対応

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ACアダプター…約150cm、外部音声入力コード…約100cm、RCA変換アダプターコード…約10cm、保証書付取扱説明書仕様実用最大出力:総合11W(左右スピーカー3W×2、サブウーファー5W)質量(g)約1180電源DC5V 2A(microUSB)外形寸法幅132×高さ200×奥行159mm周波数特性25Hz~20kHzS/N比≧70dBスピーカー左右スピーカー…口径52mm(4Ω)、サブウーファー…口径78mm(4Ω)音声入力外部:Φ3.5mmステレオミニジャック
  • PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応 BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
    ブラック質量(g)約485消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)120~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50×90動作電圧(V)5
  • 3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター   BX3 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)

    3.5インチ 120Wパワードモニタースピーカー スタジオモニター BX3 [2本 /2ウェイスピーカー]

    M-Audio(エムオーディオ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。 M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。 BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。 BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。 BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。 音楽制作ソフトウェア付属 Pro Tools First M-Audio Edition 20種類のAvid Effectプラグイン BX3とBX4の主な特徴 3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3) 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4) 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
    寸法(mm)LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)3.35( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×145×208(スピーカー1基につき)周波数特性80Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TRSオーディオ入力1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
  • アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス)

    アイソレーションパッド

    Frameworks(フレームワークス)
    3,198税込3,518
    1セット
    5日以内出荷
    スタジオモニター本来の性能を引き出し、クリアな音響環境を実現するアイソレーションパッドです。デスクやスタンドからの不要な振動を効果的に吸収・分離し、音の濁りを抑制。低音域の解像度を高め、中高音域のディテールを際立たせます。角度調整機能により、最適なリスニングポジションへスピーカーを向けることが可能です。ミキシング、マスタリング、DTM作業の精度向上に貢献します。・スタジオモニターと設置面との間に発生する不要な共振を抑制し、スピーカー本来の音質を引き出します。・高密度なアコースティックフォームが振動を吸収し、音の濁りを軽減することで、よりクリアで正確なモニタリング環境を提供します。・付属の角度調整用パッドを使用することで、スピーカーに適切な傾斜をつけることができ、リスニングポイントに合わせた最適な音場設定が可能です。・中型サイズのスタジオモニター(多くの6.5インチモデルに適合)を縦置きで設置するのに最適な設計です。小型スピーカーの場合は横置きにも対応します。・ベースプラットフォームと角度調整パッドのシンプルな構成で、簡単に設置・調整が行えます。・デスクからの振動伝達を低減することで、特に低音域のブーミーさや不明瞭さを改善し、引き締まった低音再生に貢献します。・音像定位が明確になり、各楽器の分離や奥行き感が向上するため、ミキシングやマスタリング作業の精度向上に繋がります。・音楽制作だけでなく、映画鑑賞やゲームなど、より質の高いリスニング体験を求める方にもおすすめです。・製品名:GFW-ISOPAD-MD スタジオモニター用アイソレーションパッド (ミディアムサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:6.5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター(横置きも可)。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(例:フラット、+/-4度、+/-8度など、パッドの組み合わせによる)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約328mm x 264mm x 40mm (12.9インチ x 10.45インチ x 1.56インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.23kg (0.5ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551357
  • アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス)

    アイソレーションパッド

    Frameworks(フレームワークス)
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
  • スピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 サンワサプライ

    スピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
    材質ABS樹脂形式密閉型フルレンジスピーカー外形寸法(mm)85×105×140電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)6(3+3ケーブル長(m)【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3周波数特性200~16000Hz入力端子USB Aコネクタオススピーカー2インチ外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)【ロード】4
  • SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60  [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
    質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)ブラック出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
  • SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源] クリエイティブメディア

    SP-T100-BK PCスピーカー Creative T100 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    アナログ/光デジタル&ワイヤレス接続に対応のプレミアムHi-Fi デスクトップスピーカー
  • パワードモニタースピーカー HS-5 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー HS-5

    YAMAHA(ヤマハ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
    付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)5.3形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)45周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu
  • パワードブックシェルフスピーカー EDIFIER

    パワードブックシェルフスピーカー

    EDIFIER
    59,980税込65,978
    1組
    6日以内出荷
    バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。
    セット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)質量(kg)16.57電源USB給電 5V1Aケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)144(12×2+20×2+40×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、USB、AUX再生周波数帯域(Hz)45-40kS/N比≧85db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBC
  • ベースモジュール(サブウーファー) BOSE(ボーズ)

    ベースモジュール(サブウーファー)

    BOSE(ボーズ)
    119,800税込131,780
    1式
    8日以内出荷
    迫力の重低音。Bose Bass Module 700は、ホームシアターシステム向けに設計した中でも最高のベースモジュールです。このサブウーファーは、洗練された見た目に加え、ダイナミックな重低音を実現しています。さらに、大きなポートが歪みを大幅にカットします。
    付属品Bose Bass Module 700
  • ベースモジュール(サブウーファー)  ブラック BOSE(ボーズ)

    ベースモジュール(サブウーファー) ブラック

    BOSE(ボーズ)
    68,980税込75,878
    1式
    8日以内出荷
    体で感じるサウンド。さらに高いサウンドパフォーマンスをお望みですか?Bose Bass Module 500を加えるだけで、あなたの好きな音楽、映画、コンテンツライブラリが全く新しい次元へと引き上げられます。コンパクトな25 cmのキューブから鳴り響く重低音で、控えめな外観ながらもパフォーマンスは抜群です。迫力の低音を出すには筐体も大きくないといけないという人がいますが、ボーズの製品が覆します。
    付属品Bose Bass Module 500、電源コード
  • 3WAYライティングサウンドバー ライソン

    3WAYライティングサウンドバー

    ライソン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応
    その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
  • USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック ナカバヤシ

    USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!
    用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
  • USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ホワイトライン ナカバヤシ

    USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ホワイトライン

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!
    用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
  • テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professional

    テレビ用スピーカー(サウンドバー)

    JBL professional
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
    付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書仕様パワーアンプ:20W×2、Class D質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
  • 2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機

    2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー

    フォスター電機
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。 高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。 LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。 Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。 高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。 インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。 ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。 ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
    付属品スピーカーケーブル(1.5m)×2質量(kg)1.1/(1本)形式2ウェイバスレフ型周波数150Hz~40kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×120(1本)インピーダンス音圧レベル(dB)80/W(1m)入力(W)15スピーカーユニット8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター最大入力(W)24
  • EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー プリンストン

    EDIFIER デスクトップ2.0ゲーミングスピーカー

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。
    付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)質量(kg)1.6電源ACアダプターDC15V 4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160定格出力(W)16+16入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)S/N比≧96db(A)スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)再生周波数(Hz)75~20kノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCPオーディオコーデックSBCオーディオ【USB】16bit,48kHz
モニタースピーカー