絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト(10)
- アイネックス(10)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(5)
- グルマンディーズ(5)
- クールモバイルカンパニー(5)
- MCO(4)
- ナカバヤシ(3)
- タイムリー(2)
- FLYDIGI(2)
- オーム電機(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- NETGEAR(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- トライメイト(1)
- 平野商会(1)
- DARKFLASH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンド・ワイヤレス充電機能付き冷却ファン スマホ冷却 ワイヤレス充電対応 スタンド機能付 メタルシート付属
LEPLUS NEXT¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷材質ABS / アルミニウム合金/ 銅/ 磁石質量(g)65(本体)/140(パッケージ込)
熱伝導パッド 大判 3枚入り
アイネックス¥959税込¥1,0551個4日以内出荷汎用熱伝導パッドです。発熱体とヒートシンクの間に挟んで使います。10cm角の大判サイズが3枚入ったお徳なパッケージです。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットしてさまざまなサイズに対応します。大きめの発熱体にも使えます。M.2 SSDやメモリ、マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。用途大判が3枚入り! 複数枚使用、高さ調整、ヒートシンクの再設置など、気軽に使用できます。色ブルー入数(枚)3使用温度(℃)-40~150難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6サイズ(mm)W100×D100×H0.6RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ冷却ファン ハイパワーSRF-P ペルチェ素子 3段階パワー 急速冷却仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に付属品USB Type-Cケーブル仕様3段階ギア冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷インターフェースUSB Type-C適合寸法(mm)約65~89
スマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙色ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷ペルチェ冷却によりノートパソコンにたまりやすい熱をしっかり抑え、長時間の作業やオンライン会議でも快適に使えます。USB電源式なのでオフィスでも家庭でも手軽に使いやすく、配線もすっきりして設置の負担を減らせます。ノートPCの角度に合わせ冷却面が稼動するので、ノートPC裏面にピッタリくっつき、冷却効率を高めます。シノートパソコンの背面を浮かせる事で、空気の流れが促進されて放熱効率が高まります。熱がこもりやすいクラムシェルモードのノートPCを効率よく冷却します。ノートパソコン裏面の通気口を塞がないように設置してください。通気口を塞ぐとPCの温度が上がり正常に動作しなくなる場合がありますセット内容ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、ゴム足2個サイズ対応ノートパソコン:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド最大荷重3kケーブル長(m)約0.8消費電力最大10W回転数ファン:4000プラスマイナス10% rpノイズレベル30dBA1入力電圧5V 2A※ACアダプタは付属しておりません。※付属のケーブルを接続してご使用ください。USBC-USBCケーブル接続には対応していません。※PD対応のACアダプタでは動作しません。数量(個)ファン:1個
多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン
DARKFLASH¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)。スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。付属品ネジ仕様●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…材質樹脂寸法(mm)120×120×28質量(g)158消費電力(W)FAN : 1.2、RGB : 1.25回転数(min-1[r.p.m])1600~800+/-10%電源FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A対応OSWindows 11/10接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8風量(最大)56.0CFMケーブル長(cm)約45軸受種類Hydro Bearing(流体動圧軸受)対応マザーボード5V_ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万(理論最大値)
ノートPCクーラー
FLYDIGI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。付属品専用USBケーブル、取扱説明書質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30ファン翼数2寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125端子USB Aポート×2(スルーポート対応)角度調節5段階
ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。PC周りを照らす白色LEDライト搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却寸法(mm)【ファン】125×125×15色クロ質量(g)761回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30適合サイズ11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節8段階
ノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロ
ナカバヤシ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷合計5基ファンでしっかりと冷却します。PC周りを照らす白色LEDライト搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。ダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。用途合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却!寸法(mm)【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基)色クロ質量(g)845回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM電源USB DC5V 950mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×27適合サイズ11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン合計5基適正荷重(kg)~5角度調節7段階
スマ冷え ポケットモンスター
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。材質PET/シリコーン種類ポケットモンスター
熱伝導性シート
Thermalright¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。仕様通電:絶縁性(非導電性)色グレー硬度30~55Sc耐電圧9.8KV密度3.1±0.2g/cc熱伝導率(W/mk)14.8
マグネット内蔵スマホクーラー
タイムリー¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷USB Type-C電源に接続して利用するワイヤレス充電器です。 最大15W出力に対応しており、スマホを快適に充電することができます。 FANがスマホ背面の熱を放熱し、スマホの発熱を抑えることができます。 FAN内部にはLEDが搭載されており、イルミネーションとしても楽しめ、ゲームなど気分を盛り上げます。 ケーブルは取り回しに便利な約95cmで、PD 5V/9V/12V(18W)出力に対応した電源で利用できます。 Magsafe充電に対応したiPhoneシリーズだけでなく、付属のMagnet用メタルリングを利用することで、Qi充電に対応したAndroidスマートフォンなどでも利用できます。 ワイヤレス充電に対応したiPhoneやAndoroidスマートフォンの充電に利用できます。 USB PD充電器に接続いただき、最大15Wまでの出力が可能です。 USB電源に接続いただくと、COOLING FANが回転します。 充電電圧に合わせて自動で高速にFANが回転して放熱効率をアップします。 USB電源に接続いただくと、FAN内部のLEDが点灯してイルミネーションのように点灯します。 機能を十分に活用するために、接続するUSB電源はPD18W以上の出力に対応した機器をご利用ください。付属品Magnet用メタルリング出力ワイヤレス15W max.入力PD 5V/9V/12V(18W)LEDイルミネーション機能搭載端子USB Type-C - USB Aケーブル長(cm)約95
M.2 SSD用熱伝導パッド
アイネックス¥989税込¥1,0881個当日出荷M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高温環境下で安定した性能を発揮します。 PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。 ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 非導電性でショートの心配がありません。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。 M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1色グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
クーラー 小型
サンワダイレクト¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷家庭用のホームルーターやミニPCやMac miniの熱を効率よく逃がし、熱暴走を防いで安定動作をサポート。電源ON/OFFだけのシンプル操作で、誰でも簡単に使用可能。製品サイズ13cm x 13cmの超コンパクト設計。ホームルーターやミニPCを載せるサイズにピッタリです。強力な冷却性能で熱を効率的に逃がし、機器の寿命を延ばす。静音設計で動作音が気にならず、快適な環境を維持。セット内容クーラー本体、電源スイッチ、取扱説明書、ゴム足4個、高さ調整ゴム1個サイズファン:直径120ケーブル長(m)0.9スイッチケーブル耐荷重(kg)約5k風量55.8CF プラスマイナス10%回転数ファン:850 プラスマイナス10%RPケーブルスイッチ:20cmノイズレベル18dBA18dBA±10%数量(個)ファン:1個
APC 1U Cable Pass-Thru w/ Brush Strip Black AR8429
APC(シュナイダーエレクトリック)¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷ラックの前面から背面にケーブルを通すことができるようにすることで、適切な通気量を作り出します。仕様【ラックユニット】1Uセット内容設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.23色黒取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)15保証期間24か月取付け方法ラックマウント式ケーブル数:1保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
スマ冷え ディズニー
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。材質PET/シリコーン種類ディズニー
スマ冷え MOFUSAND
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。材質PET/シリコーン種類MOFUSAND
スマ冷え ミッフィー
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。材質PET/シリコーン種類ミッフィー
スマ冷え サンリオ
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。材質PET/シリコーン種類サンリオ
熱伝導ゲル
Clock Work Tea Party¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm成分シリコン、酸化金属セット内容塗布用ガン比重3.0g/cm3難燃性V-0RoHS指令(10物質対応)対応
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付き
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)色ブラック直径(Φmm)【ファンの回転】約35質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:外寸約67×67×23(突起部含まず)、スタンド土台:直径約155・スタンド土台からボールジョイント最上部まで:高さ約228~約340騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
スマホ冷却パッド BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃
エレコム¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙色ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
M.2 SSD用放熱板
アイネックス¥749税込¥8241個当日出荷M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm)材質アルミニウム表面処理銅メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1RoHS指令(10物質対応)対応












![ケースファン40mm/10mm/4000rpm/3pin GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750599-251222-02.jpg)