絞り込み
接続方式
- 有線/無線両用(1)
- 無線(1)
キー方式
- メカニカル(1)
無線通信方式
- Bluetooth(1)
- 無線2.4GHz(1)
キー配列
- 日本語108キー(1)
ブランド
- Epomaker
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(27)
- CORSAIR(7)
- Dell Technologies(6)
- GETT(6)
- iClever(7)
- Lofree(14)
- REALFORCE(24)
- REDRAGON(レッドラゴン)(7)
- WOBKEY(14)
- エフケイシステム(9)
- エレコム(78)
- サンワサプライ(75)
- サンワダイレクト(18)
- スリーアールソリューション(6)
- ビット・トレード・ワン(9)
- プリンストン(18)
- マイクロソフト(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- ロジクール(16)
- ブランドをもっと見る

TH108 JP
Epomaker¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140接続方式USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応キー配列日本語108キーキー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)10000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
TH87 JP
Epomaker¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
HE30
Epomaker¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ラピッドトリガー対応の左手キーボード。わずか36キーの超コンパクトサイズ左手キーボードですが、専用のドライバーから最大FN層3層まで設定可能で、自由度がとても高い。ポーリングレート・スキャンレート両方8000Hz対応で、レイテンシー(遅延)がわずか0.125ms。さらにラピッドトリガー機能対応で、RT精度は0.01mmでラピッドトリガー対応キーボードの中でもトップクラスの高精度を誇っています。ほかにもSOCDやTGLと言ったゲーム用の機能も搭載しております。付属品ケーブル×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)133×153×30質量(g)350スイッチAurora Switch
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら