絞り込み
ブランド
  • Eufy
  • ロジクール(56)
  • Jabra(52)
  • サンワサプライ(51)
  • TP-LINK(40)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • SHURE(26)
  • エレコム(25)
  • Polycom (ポリコム)(21)
  • EMEET(20)
  • アバー・インフォメーション(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • audio-technica(16)
  • サンワダイレクト(15)
  • 長塚電話工業所(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SONY(ソニー)(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eufy Indoor Cam C220 EufyEufy Indoor Cam C220Eufy
4,082税込4,490
1個
当日出荷
細部まで鮮明な映像:100°の広い画角に加え、2Kの高画質で昼夜を問わず細部まで鮮明に映像が確認できます。夜間でもはっきり:自動夜間モードを搭載し、夜間や暗い場所でもはっきりと映像を映すことができます。AIによるモーショントラッキング:本体に搭載されたAIによるモーショントラッキング機能で、人やペットの動きを検知して自動で追跡ができます。360°監視:Eufy Securityアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認可能。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。プライバシーモード搭載:ボタンを押すだけでプライバシーモードが起動。カメラが背を向けて撮影を中断し、家族との時間を邪魔されることなく過ごせます。追加料金不要:microSDカード(最大128GB、別売り)のローカルストレージに、暗号化によりプライバシーを保護した状態で録画データを保存することができます。
仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)●記憶媒体の録画時間:32GBのmicroSDカード使用の場合約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●使用用途:屋内寸法(mm)約73×71×108ホワイト質量(g)約177解像度2K,最大2K(約300万画素)フレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75
Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt EufyEufy Indoor Cam 2K Pan & TiltEufy
5,445税込5,990
1個
当日出荷
離れた場所からでも:Eufy Securityアプリを使用して離れた場所からストリーミング再生で部屋の様子を確認することができます。自動夜間モードを搭載し、暗い部屋でもクリアな映像が映し出されるため、赤ちゃんの見守りや防犯対策に最適です。動作検知:本体に搭載されたAIが人やペットの動きを即座に検知し、自動で録画を開始してスマホに通知します。検知したい対象や範囲、通知片法等は在宅時 / 外出時等に分けて細かくカスタマイズできます。モーショントラッキング:部屋の中で動作が検知されると、水平片向に360°、垂直片向に96°までカメラが自動的に動いている物体を追跡します。便利な通知機能:カメラに搭載されたAIがお部屋で動きを検知すると、お使いのスマホに通知を送ります。 小さな子供やペットなど、注意が必要な時に通知を送るようカスタマイズが可能です。
仕様使用用途:屋内ホワイト質量(g)約217入力5V = 2A (Micro USBポート)寸法(cm)約7.5×7.5×10.8記録媒体microSDカード / NAS (ネットワークHDD)、録画時間 (32GBのmicroSDカード使用の場合) :約60時間 (2K) / 約96時間 (フルHD)解像度最大2K(約300万画素)フレームレート15fps画角125°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 96
WEB会議用品