絞り込み
サイズ
  • 3L(11)
  • 4L(5)
  • L(11)
  • LL(11)
  • M(10)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(11)
機能
  • 静電気防護(1)
規格
  • EN規格(1)
  • JIS規格(1)
ブランド
  • 原田産業
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(23)
  • アゼアス(16)
  • アズワン(14)
  • RS PRO(8)
  • Derekduck Industries Corp(8)
  • エスコ(7)
  • 日光物産(NIKKO)(7)
  • カジメイク(5)
  • SLASH(シンメン)(5)
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • コーコス信岡(4)
  • コクゴ(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • 鈴木産業(4)
  • Laccu(4)
  • アークランドサカモト(3)
  • ゴールドウイン(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
  • ファインガードプロ A09 原田産業

    ファインガードプロ A09

    原田産業
    599税込659
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    989税込1,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • ファインガードプロ A01 原田産業

    ファインガードプロ A01

    原田産業
    689税込758
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • MicroMax NS 原田産業

    MicroMax NS

    原田産業
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 原田産業

    防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026

    原田産業
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    防護服内WBGTアラート”SIGNAL”。防護服専用の暑熱対策ウェアラブルデバイスとなり、防護服内の温度・湿度(防護服内WBGT)を常時モニタリング。暑熱リスクに応じて段階的にアラートを発信し、例え防護服着用時に顔の表情が見えなくても、その音や光、振動を通して個人の状態を周囲にお知らせします。防護服使用環境における個人の感覚に頼らない、個々に応じた効果的な暑熱対策をご提案。電源を入れて、防護服の胸ラベル付近に装着するだけ。複雑な設定は必要ございません。
    ブラック高さ(mm)16.8質量(g)31縦(mm)38.7横(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインガードプロD17 COOL 原田産業

    ファインガードプロD17 COOL

    原田産業
    889税込978
    1着
    5日以内出荷
    正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
    用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
  • 防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業

    防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入

    原田産業
    45,980税込50,578
    1箱(40枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
    材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
  • SafeGard76TS 原田産業

    SafeGard76TS

    原田産業
    1,388税込1,527
    1着
    5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
  • SafeGard76 原田産業

    SafeGard76

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
  • ファインガードプロ D13 原田産業

    ファインガードプロ D13

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • ファインガードプロD18 COOL 原田産業

    ファインガードプロD18 COOL

    原田産業
    889税込978
    1着
    5日以内出荷
    正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
    用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイトサイズ4L構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)100~125身長(cm)180-195
  • 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業

    難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

    原田産業
    56,980税込62,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
  • MicroMax TS 原田産業

    MicroMax TS

    原田産業
    1,498税込1,648
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • ファインガードプロ E19 原田産業

    ファインガードプロ E19

    原田産業
    1,398税込1,538
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
    用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
使い捨て防護服