絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT(308)
- VISHAY(260)
- BROADCOM(249)
- 東芝(211)
- WURTH ELEKTRONIK(202)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(53)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- ROHM(48)
- LUMILEDS(47)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(38)
- DIALIGHT(35)
- SPARKFUN(35)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B300, トランジスタ出力, 4-Pin
ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)
CREE(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
フォトカプラ
東芝¥109税込¥1201個当日出荷赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin
RENESAS¥339税込¥3731個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様キャリアー周波数 = 38kHz最大トランスミッション距離 = 25m半値トランスミッション距離角度 = ±45 °ピーク感度波長 = 950nm出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm高さ = 6.95mm長さ = 6mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V幅 = 3.9mmTSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制RoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
CREE(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-69
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入
東芝¥539税込¥5931袋(10個)欠品中TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-56
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin
RENESAS¥119税込¥1311個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
フォトカプラLTV-817 1回路
LITE-ON¥79税込¥871個当日出荷仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路アズワン品番68-2072-10
リード線加工 チップLED
共立電子産業¥699税込¥7691袋(5本)4日以内出荷から7日以内出荷チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)当日出荷仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個当日出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
フォトカプラ ON Semiconductor 6N137M, ロジックゲート出力, 8-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 10nsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 5 x 4.8 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 5mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。動作温度 Max = +85 ℃mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数RoHS指令(10物質対応)対応
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン
LENOO¥149税込¥1641個3日以内出荷電圧(V)赤:2.0、緑:3.1、青:3.1発光色赤/緑/青 アノードコモンピーク波長(nm)赤:625、緑:525、青:465輝度赤:680mcd、緑:3000mcd、青:700mcd電流(mA)20照射角30度
5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)
INOLUX¥179~税込¥197~1個3日以内出荷レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子色赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個当日出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
5Φ赤外線LED(940nm クリアレンズ 照射角30度)
Luckylight¥23税込¥251個3日以内出荷信頼性が高く、汎用リードの赤外線LED フォトトランジスタと機械的/スペクトル的に適合し、高い放射強度が得られます。低順電圧の高輝度ダイオードで、透明プラスチックパッケージで成形されています。レンズ色ウォータークリア定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, NMOS出力, 6N137
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = NMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC/DCシリーズ = 6N137RoHS指令(10物質対応)対応
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100
BROADCOM¥349税込¥3841個7日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm
PowerLED¥689税込¥7581個当日出荷標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ。PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980