絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT(314)
- VISHAY(264)
- BROADCOM(251)
- 東芝(215)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- BIVAR(52)
- CREE(52)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- ROHM(50)
- LUMILEDS(47)
- MARL(41)
- RENESAS(40)
- DIALIGHT(38)
- RS PRO(38)
- SPARKFUN(35)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージDIP電流の種類(入力)DC最大入力電流(mA)30シリーズTLP241A絶縁電圧(Vrms)5000
フォトカプラ Vishay 6N139, ダーリントン出力, 8-Pin
VISHAY¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = Y最大電流変換率 = 2000%オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(15個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 3ns最大入力電流 = 1 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3ns特殊機能 = 高速光検出器に結合した高出力GaAlAs発光ダイオードフォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2355(E(T, IC出力, 5-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(15個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 75ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 75nsシリーズ = TLP 2355フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor FOD817B, トランジスタ出力, 4-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor H11L1M, ロジックゲート出力, 6-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = Y標準降下時間 = 0.1μsオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
可視光センサー
SENBA SENSING TEC¥70税込¥771個3日以内出荷ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
フルカラーシリアルLEDテープ1m
スイッチサイエンス¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDテープ17cm
スイッチサイエンス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
フルカラーシリアルLEDモジュール
スイッチサイエンス¥119税込¥1311個3日以内出荷1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。 テープLED(LEDストリップ)タイプの製品からLEDを1個ずつ切り分けて販売します。 直列に並べて長くすることができます。仕様RGB各色256段階のPWMドライブ電源電圧5V幅(cm)モジュール:約1cm長さ(cm)モジュール:約1.7消費電流(mA)1モジュール当たり約53(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)制御方法特殊なフォーマットによる1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)
DFRobot¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M
GB[制御機器]¥5,898税込¥6,4881巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
CdSアナログフォトカプラ
SENBA SENSING TEC¥159税込¥1751個3日以内出荷アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色無色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。 16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考背景 青発光、文字 白発光外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトありインターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
1.47インチLCDディスプレイモジュール
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
8x8 ドットマトリクスLED(Red/本体 32x32x8.0mm/Cathode)
Asian Brand¥329税込¥3621個3日以内出荷桁数8×8発光色赤極性コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥70税込¥771個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤ディスプレイ7セグメント極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール電力(mW)Pd(損失)/50文字数1
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(Red/0.39 inch/Anode)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.39発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(Red/0.80 inch/Cathode)
Asian Brand¥189税込¥2081個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.8発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥109税込¥1201個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷サイズ(inch)数字/文字:0.56消費電力Pd/60mW発光色赤極性LED/共通アノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-10文字数1
8x8 ドットマトリクスLED(White/本体 32x32x8.0mm/Cathode)
Asian Brand¥469税込¥5161個3日以内出荷桁数8×8発光色白極性コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール
7セグメントLED(3桁)(Blue/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色青極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
COB LEDユニット(電球色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥709税込¥7801個6日以内出荷既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm)
ROHM¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : DIP●放射強度 : 8mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 Dia. x 8.7mm●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●ロームの光センサは●あらゆる動きの変化を監視し●日々多様化するお客様の要求にお応えします。Φ5成形樹脂パッケージ リモコンに最適RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品




















![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)