絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT(307)
- VISHAY(259)
- BROADCOM(249)
- 東芝(213)
- WURTH ELEKTRONIK(201)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(54)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- LUMILEDS(46)
- ROHM(46)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(37)
- SPARKFUN(35)
- DIALIGHT(34)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606CGCK
KINGBRIGHT¥62,980税込¥69,2781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1605 (0602)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.6 x 1.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPH-1608SURCK
KINGBRIGHT¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT
KINGBRIGHT¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13ID
KINGBRIGHT¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID
KINGBRIGHT¥129税込¥1421個7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608ZGC
KINGBRIGHT¥119,800税込¥131,7801セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC
KINGBRIGHT¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KA-4040SURSK
KINGBRIGHT¥31,980税込¥35,1781セット(500個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 430 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 630 nm寸法 = 4 x 4 x 3.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608CGCK
KINGBRIGHT¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT
KINGBRIGHT¥299税込¥3291袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCK
KINGBRIGHT¥54,980税込¥60,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, L-113IDT
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 7 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 617 nm寸法 = 7 x 5 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPH-1608QBC-D
KINGBRIGHT¥82,980税込¥91,2781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KPH-1608EC
KINGBRIGHT¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608CGCK
KINGBRIGHT¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGC
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPT-3216SURCK
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC
KINGBRIGHT¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 2012, KPHCM-2012SURCK
KINGBRIGHT¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608ZGC
KINGBRIGHT¥129,800税込¥142,7801セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-D
KINGBRIGHT¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-D
KINGBRIGHT¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57GGD
KINGBRIGHT¥28,980税込¥31,8781袋(500個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608SURC
KINGBRIGHT¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 628 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-0603CGC-TT
KINGBRIGHT¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65 x 0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 135 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 571 nm寸法 = 0.65 x 0.35 x 0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3015 (1206), KPL-3015SECK
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3 x 1.5 mm 低消費電力仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3015 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 601 nm寸法 = 3 x 1.5 x 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGC
KINGBRIGHT¥109,800税込¥120,7801セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793SRC-B
KINGBRIGHT¥72税込¥791個7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 8 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.85 V光度 = 1.4 cdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 8 x 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23ID-F
KINGBRIGHT¥91,980税込¥101,1781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 3ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 625 nm寸法 = 3 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCK
KINGBRIGHT¥48,980税込¥53,8781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SURCK
KINGBRIGHT¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-1034GDT
KINGBRIGHT¥26,980税込¥29,6781袋(1000個)7日以内出荷KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 2 (Dia.) x 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2107, KPJA-2107CGCK
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2107実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 2.1 x 0.7 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-12V
KINGBRIGHT¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTD-3216QBC-D
KINGBRIGHT¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.3 V光度 = 700 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3224, KPD-3224CGCK
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(1500個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK
KINGBRIGHT¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-1553GDT
KINGBRIGHT¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-424GDT
KINGBRIGHT¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 100 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品