カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,925)
- Panasonic(パナソニック)(3,390)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(923)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(377)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 受動部品

メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.82uF
FARAD¥739税込¥8131個3日以内出荷幅(mm)31厚さ(mm)12高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.82
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.56uF
FARAD¥559税込¥6151個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)11高さ(mm)20.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.56
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF
FARAD¥489税込¥5381個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)10.5高さ(mm)19.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF
FARAD¥179税込¥1971個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)7高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.082
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF
FARAD¥119税込¥1311個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF
FARAD¥289税込¥3181個3日以内出荷幅(mm)18厚さ(mm)8.5高さ(mm)16.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.47
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.056uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)9.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.056
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.33uF
FARAD¥159税込¥1751個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)6.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF
FARAD¥26税込¥291個3日以内出荷幅(mm)6厚さ(mm)3.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)3900
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
FARAD¥74税込¥811個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12厚さ(mm)7.5高さ(mm)15.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF
FARAD¥46税込¥511個3日以内出荷幅(mm)10厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.068
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
FARAD¥36税込¥401個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)8.5厚さ(mm)5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.047
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
Ruby-con¥499税込¥5491個当日出荷定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF
Ruby-con¥359税込¥3951個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uF
Ruby-con¥189税込¥2081個3日以内出荷定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF
Ruby-con¥249税込¥2741個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF
Ruby-con¥149税込¥1641個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 3300uF
Ruby-con¥329税込¥3621個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF
Ruby-con¥139税込¥1531個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥99税込¥1091個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧6.3Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量820μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
CdSアナログフォトカプラ
SENBA SENSING TEC¥159税込¥1751個3日以内出荷アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰黒金抵抗値68Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード青灰茶金抵抗値680Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫茶金抵抗値470Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 470kΩ 黄紫黄金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫黄金抵抗値470KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード黄紫金金抵抗値4.7KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙金金抵抗値3.3Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード橙橙赤金抵抗値3.3KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード赤赤緑金抵抗値2.2MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
カーボン抵抗 1/4W 15kΩ 茶緑橙金(100本入)
Liket¥329税込¥3621袋3日以内出荷備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶緑橙金抵抗値15KΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
5Φ高輝度緑色LED
Luckylight¥31税込¥341本3日以内出荷レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)520輝度39000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)525
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品