絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業(112)
- StarTech.com(79)
- カナレ電気(57)
- ATEN(41)
- サンワサプライ(39)
- BUFFALO(バッファロー)(18)
- Nito(13)
- ELMA(11)
- サンワダイレクト(11)
- RS PRO(9)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- LION (ライオン事務器)(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- NEC三菱(4)
- 山一電機(4)
- Pactec(3)
- 篠原電機(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ピタナ RAPSシリーズ
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1枚8日以内出荷サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ
摂津金属工業¥2,198~税込¥2,418~1式(4個)5日以内出荷から8日以内出荷キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥3,298~税込¥3,628~1式(2本)当日出荷から12日以内出荷ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991本3日以内出荷サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ
摂津金属工業¥92,980~税込¥102,278~1台8日以内出荷から31日以内出荷OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入
摂津金属工業¥4,298税込¥4,7281式(10個)3日以内出荷配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-14
重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥11,980税込¥13,1781式4日以内出荷本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
自在キャスター ストッパー付 2個入
摂津金属工業¥6,398~税込¥7,038~1式(2個)5日以内出荷から11日以内出荷ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入
摂津金属工業¥2,698税込¥2,9681式(2個)4日以内出荷キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
コーディングピン 100個入
ELMA¥4,998税込¥5,4981式(100個)7日以内出荷カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6461-85
LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック
摂津金属工業¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20
スチール製垂直型ラックマウントブラケット 1U/19インチ
StarTech.com¥9,598税込¥10,5581個欠品中1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチールセット内容1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書性能Weight Capacity:56.7kg質量(kg)0.6色ブラック間口(mm)503高さ(cm)5.9縦(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
M6ネジ(12mm) 50個 ブラック
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷スチール製オールブラック。M6ネジ50個入り。TAA準拠でGSAスケジュールに対応用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置色ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
M5ネジ(12mm) 50個 ブラック
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置色ブラック保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
スライド棚
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
スタビライザー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ラック本体の転倒防止にご使用下さい。床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。下面にはゴム板を貼っています。材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75対応機種CP-SVNシリーズ
床固定金具
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981セット(4個)翌日出荷アジャスターを床に固定させます。材質スチール幅(mm)113色ブラック質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×40×30.2(t=3.2)対応機種CP-SVNシリーズ
ケーブルフックバー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)45色ブラック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
ケーブルフック
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)60色ブラック質量(g)70(1個につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
ブランクパネル
サンワサプライ¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック
底板
サンワサプライ¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック総耐荷重(kg)70
PARTS
ATEN¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷2X-049Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。セット内容六角頭ネジ×4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応互換品番プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421、VP2120
PARTS
ATEN¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ラックマウントキットは、プレゼンテーションマトリックススイッチをラックに設置するための取り付けキットです。セット内容設置用ネジ×6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応互換品番プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730
スタビライザー(前後用)
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。 前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。 床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。 設置後のサーバーラックに取り付けることができます。 鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)8色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)色(フレーム)ライトグレー
100-SVシリーズ用棚板
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷100-SV001・002専用棚板です。 スリット付きで、機器の空気を逃がします。付属品取付け用ネジ・ナット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5色ブラック使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋、取付け用ネジ・ナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×620×60色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50
100-SV003専用重量物支持レール
サンワダイレクト¥6,198税込¥6,8181セット(2個)3日以内出荷100-SV003シリーズ専用重量物支持レールです。付属品取付け用ボルト材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋色(マンセル値)N2.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(2U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷優れた機能性:サーバー、データ、ネットワーク、AV機器などを垂直または水平に(壁面に沿って)設置することができる汎用性の高い2U 垂直型パッチパネル ブラケット。頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格準拠。耐久性に優れ、機器を安全に取り付けることができる頑丈なスチール製ブラック ウォールマウント パッチパネルブラケット。耐荷重56.7kg。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で工場から出荷。 オープンフレーム L型ラックには、機器取り付け用ケージナットとラックの木製壁面取り付け用1½;インチネジが付属。SoHo(スモールオフィス/ホームオフィス)環境に最適なソリューション。標準建築仕様に対応:ブラケット取り付け穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており、高い安定性を実現。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適色ブラック質量(g)748.7幅(cm)50.4耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)10.5
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷EIA-310 19インチラック規格対応 機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能 19インチラックマウント型機器対応 耐久性に優れたソリッドスチール製 16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適色ブラック質量(g)921幅(cm)50.3耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)14.9
線止めケーブルサポートバー(10cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善寸法(mm)縦483×横102×高さ11色ブラック質量(g)150
スチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷組み立て不要:この6Uウォールマウント パッチパネル ブラケットは、工場出荷時に完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用ケージネジとナットが付属。頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格に準拠したウォールマウントブラケット。高い耐久性を備えた頑丈なスチール構造。汎用性の高いパッチパネルブラケット:サーバーやネットワーク機器を垂直にして壁面設置またはデスク天板下に水平設置も可能。標準建築仕様に対応:壁面取り付け用穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており高い安定性を提供。標準的な壁スタッドに取り付け可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保。フルサイズラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用色ブラック幅(cm)50.5耐荷重(kg)90.7長さ(cm)15.2高さ(cm)28.2
1U ケーブルマネージャーラックパネル ケーブルホルダー付マネジメントパネル
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供幅(mm)44質量(g)424長さ(cm)48.3高さ(cm)10.2
サーバーラックおよびキャビネット用M6ネジとケージナット 50セット
StarTech.com¥7,198税込¥7,9181箱(50セット)翌々日出荷M6ネジとM6ナットが各50本入ったパック。錆を防ぐニッケルメッキ加工処理。取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット。付属のツールでケージナット取り付けが簡単用途標準型ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加色ブラック幅(cm)44耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理長さ(mm)88.6質量(g)378.1幅(cm)48.3高さ(cm)4.3
サーバーラック用ケーブルホルダー 6 x 10cm
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷6cm x 10cm ケーブル管理フック 直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈なスチール構造用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
中棚
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚です。用途ED-CPシリーズ用全面タイプの中棚。材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)20間口(mm)519対応機種EDCPシリーズ(サンワサプライ)総耐荷重(kg)20
中棚
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷CP-SBOX1~3専用追加棚板です。用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷工具不要のフィードスルー構成:すぐに使用できる24ポート1Uフィードスルーパッチパネルにより、ネットワーク構築を簡略化。RJ45 UTPカプラーをあらかじめ搭載し、パンチダウンや圧着作業なしでCat6/Cat5e接続を即時に実現。効率的かつ拡張性のある設置環境に対応。ケーブル配線の整理:背面のケーブル管理バーにより、配線をすっきり整理。各ケーブルを分離して保持できるU字型ケーブルガイドと、ケーブルタイ固定用のサイドスロットを装備。ラック内のレイアウトを整え、エアフローやアクセス性、トラブルシューティング効率を向上。ネットワーク接続の効率化:Cat6パッチコードを両側でRJ45インラインカプラーに直接接続し、手作業による端子処理が不要。必要に応じてケーブルをすばやく交換でき、ネットワーク接続を維持しながらダウンタイムを最小限に抑制。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具なしでCat6/5eケーブルを瞬時に接続。設定やトラブルシューティングに必要なケーブルを素早く交換可能。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック用オプション の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980