絞り込み
接続方式
- 3.5mmステレオミニプラグ(1)
ブランド
- JBL
- モノタロウ(1)
- エレコム(59)
- 長塚電話工業所(37)
- Jabra(28)
- サンワサプライ(26)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- ナカバヤシ(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- ロジクール(9)
- Maestraudio(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- audio-technica(6)
- SONY(ソニー)(5)
- EPOS | SENNHEISER(5)
- JVC(ビクター)(5)
- qdc(5)
- フィリップス(4)
- TOA(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)

子ども用ヘッドホン
JBL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷初めてのタブレット学習に最適な、音もよい子どもヘッドホン。耳に安全な音量で新しい世代のお子様が音楽を楽しむことができる「JBLセーフサウンド」により、85dBを超えないサウンド設計で危険なレベルの音量からお子様の耳を守ります。お子様の成長に合わせて調整できるヘッドバンドで快適な装着感を提供。小さな手でも使いやすい丈夫で大きめのコントロールボタンを搭載しました。本体に内蔵のマイクにより、オンライン学習などにも便利です。タブレットやスマホスタンドにDIYできる製品パッケージとヘッドホンのカスタマイズも可能な同梱のステッカーなど、耳を守りながら楽しくお使いいただくことができるヘッドホンです。付属品JBL Junior 320ヘッドホン×1、ステッカーシート×1仕様ダイナミックドライバー:32mm幅(mm)ヘッドホン:67.5高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約117外周長(mm)イヤークッション:67.5感度78dB(1kHz)、マイク:--40dBV/Pa@1kHzプラグ(mm)3.5オーディオジャック周波数特性20Hz~20kHz最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5インピーダンス(Ω)34内周長(mm)イヤークッション:28.5