絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(1)
- エレコム(59)
- 長塚電話工業所(37)
- サンワサプライ(26)
- Jabra(25)
- ナカバヤシ(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(10)
- ロジクール(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- audio-technica(6)
- SONY(ソニー)(5)
- EPOS | SENNHEISER(5)
- JVC(ビクター)(5)
- qdc(5)
- フィリップス(4)
- TOA(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- RS PRO(3)
- ラディウス(3)
- ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む

ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1mアズワン品番65-9077-59