絞り込み
基板寸法(mm)
  • 520×420
  • 320×220(10)
  • 320×320(8)
  • 420×320(15)
  • 420×420(10)
  • 520×320(10)
  • 520×520(11)
  • 620×420(11)
  • 620×520(10)
  • 720×420(11)
  • 720×520(13)
  • 720×620(8)
  • 820×520(9)
  • 920×620(8)
  • 1120×520(7)
  • 1120×620(9)
  • 1120×720(9)
  • 1120×920(7)
  • 1320×720(7)
  • 1320×920(7)
有効深さ(mm)
  • 100(1)
  • 101(3)
  • 108(2)
  • 110(1)
  • 113(1)
  • 120(2)
  • 121(2)
  • 168(2)
  • 170(3)
  • 173(1)
  • 175(1)
  • 180(4)
  • 181(2)
  • 182(1)
  • 183(1)
  • 218(2)
  • 223(1)
  • 230(1)
  • 231(2)
  • 232(1)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(1)
  • (1)
保護等級
  • IP2X(10)
  • IP54(1)
  • 色ベージュ(13)
ブランド
  • 日東工業(6)
  • 内外電機(4)
  • 河村電器産業(3)
日東工業・内外電機・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
320×220(10)
420×320(15)
420×420(10)
520×320(10)
520×420
520×520(11)
620×420(11)
620×520(10)
720×420(11)
720×520(13)
基板寸法(mm)をもっと見る
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付) 日東工業B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)日東工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形内外電機
28,980税込31,878
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業熱機器収納キャビネット BXTH河村電器産業
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質木板製保護等級IP2X構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット FXH 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH河村電器産業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
熱機器収納キャビネット BXH 河村電器産業熱機器収納キャビネット BXH河村電器産業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ日東工業
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形 内外電機RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形内外電機
38,980税込42,878
1面
9日以内出荷
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
ML形安定器収納キャビネット露出形 内外電機ML形安定器収納キャビネット露出形内外電機
29,980税込32,978
1面
7日以内出荷
ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
熱機器収納(スリット付)キャビネット 内外電機熱機器収納(スリット付)キャビネット内外電機
26,980税込29,678
1面
7日以内出荷
材質保護等級IP2XBRoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット