絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(50)
  • 日東工業(10)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三菱電機(3)
  • 鎌田信号機(1)
  • テンパール工業(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター容量(kW)から絞り込む
  • 制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
    用途リモコンブレーカ専用
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
  • 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御 Panasonic(パナソニック)

    汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    62日以内出荷
    動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付
    種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類外部接点制御塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)170×25×80定格電圧(V)AC200またはAC100型番NPS取付ピッチ(mm)155
  • 電極切替盤 Panasonic(パナソニック)

    電極切替盤

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
  • CDコーナー制御盤ユニット Panasonic(パナソニック)

    CDコーナー制御盤ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    形状JIS協約型ブレーカモジュール耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間)表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間)周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと)制御電源AC100V±10%(50/60Hz)耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠耐衝撃性能JIS C9012に準拠
  • 電源制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
  • 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    5日以内出荷
  • スピーカー制御状態出力ボード Panasonic(パナソニック)

    スピーカー制御状態出力ボード

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約0.1電源(V)DC24 180mA(ユニット内で供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×23×66制御出力1~20、COM×4オープンコレクター出力 制御電圧DC35V制御電流80mA
  • 拡張制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    拡張制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1箱
    5日以内出荷
    仕様拡張制御能力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約7.9電源(V)DC24 430mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
  • 増設用出力制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設用出力制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1箱
    5日以内出荷
  • ブザーユニット Panasonic(パナソニック)

    ブザーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

制御盤(ユニット品)