絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 篠原電機(16)
- 河村電器産業(10)
- リタール(8)
- ワゴジャパン(7)
- エスコ(5)
- 内外電機(4)
- ネグロス電工(3)
- カメダデンキ(3)
- 摂津金属工業(3)
- 泰和電気工業(3)
- TRUSCO(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ユーボン(2)
- ムサシインテック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子
日東工業¥4,498税込¥4,9481組(5個)当日出荷アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型)
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
接地端子ユニット
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1台(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
アースねじ
日東工業¥1,598~税込¥1,758~1組当日出荷から4日以内出荷作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
主幹100A・200A 二次送りセット
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
アース線
日東工業¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
二次分岐セット
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDP i unit-p(プチスリム内装ユニット(プチセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット
日東工業¥3,798~税込¥4,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)4日以内出荷から5日以内出荷分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (Nタイプ)
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか翌日出荷から4日以内出荷バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
二次分岐セット
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から4日以内出荷配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー
日東工業¥1,698税込¥1,8681個30日以内出荷主幹リードバーの正面・側面を保護します。
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・分岐スペース部用保護板ブラインドパーツ
日東工業¥3,598税込¥3,9581台(10個)8日以内出荷保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm)セット内容10枚入材質本体:ABS
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・プラグイン送り端子ユニット
日東工業¥7,298税込¥8,0281台8日以内出荷プラグイン幹線分岐盤の追加回路への電源送り用として使用できます。 末端から省スペースで出線可能な端子ユニットです。仕様出線可能サイズ60mm2×2
IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・個別製作向け母線バー支持(バーホルダ)パーツ
日東工業¥7,798~税込¥8,578~1台(6個)7日以内出荷から8日以内出荷基本ユニットIPD160タイプ搭載のバーホルダ単品販売です。セット内容6コ入
オプションパーツ
日東工業¥2,098税込¥2,3081セット(10個)4日以内出荷分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ)セット内容10コ入材質本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(右側配置タイプ)
日東工業¥5,898~税込¥6,488~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹端子取付セット(左側配置タイプ)
日東工業¥5,898~税込¥6,488~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。表面処理光沢すずめっき(銅)
IPDS i unit-s(協約形プラグイン内装ユニット(アイセーバタイプ))入線用オプションパーツ・主幹ブレーカ取付セット(左側配置タイプ)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1台7日以内出荷から8日以内出荷豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。セット内容繋ぎ用導体、取付台材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理光沢すずめっき(銅)
LT取付台
日東工業¥4,398~税込¥4,838~1セット(5個)5日以内出荷バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドバー
日東工業¥2,298~税込¥2,528~1台4日以内出荷ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントバー ユニット
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応



























![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712618-260819-02.jpg)
















![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)




![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)

![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)