カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,439)
- WEIDMULLER(476)
- SIEMENS(178)
- 河村電器産業(131)
- 篠原電機(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(109)
- RS PRO(108)
- 摂津金属工業(71)
- 内外電機(63)
- タカチ電機工業(61)
- カメダデンキ(34)
- フクハラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- 東洋技研(21)
- IDEC(和泉電気)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)

BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
BP84 カードホルダ
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)当日出荷裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン幅(mm)45色透明
19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 エンドプレート
日東工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
アースラベル
日東工業¥2,298税込¥2,5281シート(50枚)当日出荷シールタイプでアース表示が容易です。摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット
日東工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(60個)ほか当日出荷端子ねじが脱落しないねじアップ形です。仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
BP15 ワンタッチブッシュ
日東工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線保護にご利用ください。材質ナイロン色黒適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水抜きキャップ
日東工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。セット内容1コ入材質本体:AES色本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンドセット
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子
日東工業¥4,498税込¥4,9481組(5個)当日出荷アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
台板
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷仕様FKP・(D)FR用材質鉄t1.6外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
図面ホルダ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。材質ポリスチレン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
接地端子ユニット
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1台(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応














































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)