絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 内外電機(6)
  • ワゴジャパン(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 明工社(2)
  • 篠原電機(2)
  • テンパール工業(1)
  • 日動電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19型マウントユニット 日東工業

    19型マウントユニット

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
  • ブレーカ取付台 日東工業

    ブレーカ取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    1,598税込1,758
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19型マウントブラケット 日東工業

    19型マウントブラケット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
    材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)0.8
  • FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用) 日東工業

    FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合(キャビネット)FUL全機種材質鉄(溶融めっき鋼板)質量(kg)2.4板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
取付台