絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- 日東工業(60)
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(21)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- 三菱電機(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

絶縁スペーサー
摂津金属工業¥889税込¥9781セット(10個)欠品中M10またはM12のボルト用材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02色乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥999税込¥1,0991セット(10個)5日以内出荷ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)色ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。適合RKC(D900)材質ポリエチレン色ナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ストリップJ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個7日以内出荷サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー材質m-PPE質量(kg)0.254色オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS