38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常停止ガード 日東工業

    非常停止ガード

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(2個)
    当日出荷
    電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
    仕様カードホルダーなし材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • タッチパネル用窓枠 日東工業

    タッチパネル用窓枠

    日東工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
    付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ
  • 検針窓セット VP16 河村電器産業

    検針窓セット VP16

    河村電器産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    色黒
  • 樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用) 篠原電機

    樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用)

    篠原電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス 篠原電機

    樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • 鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス 篠原電機

    鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • アルミ窓枠 AY型 網入りガラス 篠原電機

    アルミ窓枠 AY型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)6.8材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)金網入りガラス
  • アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ

    カメダデンキ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    6日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)

    カメダデンキ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    14日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ

    カメダデンキ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    6日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
    用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)

    カメダデンキ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1セット
    14日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
  • アルミモールセット 日東工業

    アルミモールセット

    日東工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    12日以内出荷
    開口部の化粧枠としてご利用ください。 角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
    材質本体:アルミニウム表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンカバー 日東工業

    押ボタンカバー

    日東工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
    付属品フランジナット2コ仕様マグネット付材質AS樹脂(透明)
  • 検針窓 KSM 河村電器産業

    検針窓 KSM

    河村電器産業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    22日以内出荷
    材質(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
  • 検針窓用スペース板 VP17 河村電器産業

    検針窓用スペース板 VP17

    河村電器産業
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷
    材質塩化ビニール質量(kg)0.1色黒
  • ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機

    ステンレス製計器用窓枠 IP55

    篠原電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
  • 鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス 篠原電機

    鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
  • ディスプレイ窓 摂津金属工業

    ディスプレイ窓

    摂津金属工業
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズ用の開口部に取り付ける透明のアクリル板と粘着シートのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NABプレート Panasonic(パナソニック)

    NABプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    6日以内出荷
    NABを手動押釦操作専用で使用する場合に使用。単独運転用操作表示ユニットNABに貼付。
  • 検針窓 内外電機

    検針窓

    内外電機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ■電力量計、タイマーなどの検針窓にご利用ください。1セット2個入
    材質枠:樹脂製色枠:ブラック(N-1)(PC/ガラス)寸法横(mm)0130RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 角型タイプ 篠原電機

    アルミ窓枠 角型タイプ

    篠原電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
  • 樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス 篠原電機

    樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
  • ゴム製 計器用窓枠 IP54 篠原電機

    ゴム製 計器用窓枠 IP54

    篠原電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    12日以内出荷
  • ゴム窓枠 GMY型 篠原電機

    ゴム窓枠 GMY型

    篠原電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    取付ボルトM5埋込ボルトRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5~3.2板厚(ガラス)(mm)6.8材質(窓枠)EPDM材質(ガラス)金網入りガラス
  • アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 強化ガラス 篠原電機

    アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)強化
  • アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス 篠原電機

    アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    47日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
  • アルミ窓枠 AMY型 強化ガラス 篠原電機

    アルミ窓枠 AMY型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)強化ガラス
  • アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス 篠原電機

    アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
  • アルミ窓枠 AY型 強化ガラス 篠原電機

    アルミ窓枠 AY型 強化ガラス

    篠原電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    12日以内出荷
    材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
窓枠