絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 篠原電機(15)
  • カメダデンキ(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 内外電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常停止ガード 日東工業

    非常停止ガード

    日東工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    2,298税込2,528
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    材質(枠)CRゴム(黒)付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
  • タッチパネル用窓枠 日東工業

    タッチパネル用窓枠

    日東工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
    材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ付属品取付用ねじ:M4 10コ適合パネルサイズ10~12型
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • アルミモールセット 日東工業

    アルミモールセット

    日東工業
    6,698税込7,368
    1台
    12日以内出荷
    開口部の化粧枠としてご利用ください。 角穴加工するだけで簡単に取り付けできます。
    材質本体:アルミニウム表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンカバー 日東工業

    押ボタンカバー

    日東工業
    32,980税込36,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。 樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
    材質AS樹脂(透明)仕様マグネット付付属品フランジナット2コ
窓枠