絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(6)
  • 篠原電機(4)
  • 摂津金属工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 大和電業(2)
  • 内外電機(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 河村電器産業(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UC-ES シールドガスケット 日東工業

    UC-ES シールドガスケット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープセット内容6本入長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
  • SUS製保護シート 日東工業

    SUS製保護シート

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    止め金やロッド棒など、キャビネット面と擦れる(傷のつく)箇所からの保護にご利用ください。 両面テープ付で、保護したい場所にそのまま貼ってご利用ください。 大判・厚手タイプ(PST-8080)も取り揃えています。
    材質ステンレス(SUS)仕様粘着材付
  • BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業

    BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1巻
    4日以内出荷
    CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
    幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
  • エッジガード 日東工業

    エッジガード

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内専用です。 キャビネット角部の安全対策にご利用ください。 コーナー用とストレート用を使用場所により、組合わせてご利用ください。 設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。
    材質本体:NBR適合キャビネット(mm)B、S、RA、CH、CLなど
キャビネット用パッキン