絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- 日東工業(36)
- 河村電器産業(33)
- フエニックス・コンタクト(6)
- エスケイ工機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- OKW(3)
- エスコ(1)
- 内外電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)

ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥5,098~税込¥5,608~1セット当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付用木板
摂津金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
クッションナット
摂津金属工業¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷クッション付きのM5ナット材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
アルミ形材
摂津金属工業¥779税込¥8571個8日以内出荷溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
M6ケージナット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥7,698税込¥8,4681セット欠品中19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルトセット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個当日出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
ロックビス
摂津金属工業¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷すり割り付きのM4ローレットねじ材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダ タイプA
摂津金属工業¥359税込¥3951個7日以内出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質ABS色ブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.6×14.8×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
フロアレベラーセット
摂津金属工業¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1色ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
フロアレベラーセット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981セット(2個)5日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121
サポートアングル
摂津金属工業¥4,598~税込¥5,058~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
摂津金属工業¥8,898~税込¥9,788~1セット5日以内出荷ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。仕様穴なし材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30