3ページ目: 設置用パーツ

FA現場のお役立ち情報
248件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールマウントブラケット 摂津金属工業

    ウォールマウントブラケット

    摂津金属工業
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレート 日東工業

    絶縁プレート

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット固定金具 日東工業

    レベルフット固定金具

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質鉄t3.2質量(kg)0.5表面処理ニッケルめっき外形寸法D(mm)92外形寸法W(mm)50外形寸法H(mm)28.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット 日東工業

    レベルフット

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業

    プラスチック座金付化粧ねじ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    仕様M5×12、座金付材質ナイロン(金)質量(kg)0.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル・光コード用 日東工業

    ダクト付パネル・光コード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミt1.5ABS樹脂質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業

    ケーブルトレイ(奥行用)

    日東工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト 日東工業

    アイボルト

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業計器取付スタンション azbil(旧:山武)

    工業計器取付スタンション

    azbil(旧:山武)
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。
    用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
  • マウントフット ワゴジャパン

    マウントフット

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • レベルキャスター 河村電器産業

    レベルキャスター

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
  • 光パッチユニット(固定型) 河村電器産業

    光パッチユニット(固定型)

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ウォールマウントブラケット OKW

    ウォールマウントブラケット

    OKW
    649税込714
    1個
    47日以内出荷
    トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
    ブラック主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントセット OKW

    ウォールマウントセット

    OKW
    1,098税込1,208
    1個
    47日以内出荷
    壁に容易かつ安全に取り付ける事が可能
    ブラック質量(g)18型番適合製品:VKS VKB主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    呼び径 = M10。全体の幅 = 16.58mm。カットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。カットアウト長さ = 12.8mm。カットアウト幅 = 12.8mm。パネルの厚さ最大 = 4.5mm。パネルの厚さ最小 = 3.3mm。。RS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    呼び径 = M8。全体の幅 = 16.58mm。カットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。カットアウト長さ = 12.8mm。カットアウト幅 = 12.8mm。パネルの厚さ最大 = 3.2mm。パネルの厚さ最小 = 1.83mm。。RS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット スチール RS PRO M10 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    呼び径 = M10。全体の幅 = 16.5mm。カットアウト寸法 = 12.3 x 12.3mm。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。カットアウト長さ = 12.3mm。カットアウト幅 = 12.3mm。パネルの厚さ最大 = 1.7mm。パネルの厚さ最小 = 1mm。。RS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げ RS PRO

    ケージナット スチール RS PRO M8 亜鉛めっき仕上げ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    呼び径 = M8。全体の幅 = 16.58mm。カットアウト寸法 = 12.8 x 12.8mm。材質 = スチール。表面処理 = 亜鉛めっき。カットアウト長さ = 12.8mm。カットアウト幅 = 12.8mm。パネルの厚さ最大 = 4.5mm。パネルの厚さ最小 = 3.3mm。。RS PROケージナット. RS PROケージナットシリーズをご紹介します。精密エンジニアリングの角型ナットは、スプリングスチールケージに収納されており、安定性を向上させます。この革新的な設計は、ケージに2つの翼を備えているため、シンプルなピンチ及びリリース機構で角型の穴に簡単に挿入できます。これらのナットは、迅速かつ手間のかからない取り付けに最適で、スライドシステムや機器ハウジングにフロントパネルを取り付けるためのさまざまな環境での優れた選択肢になっています。特長と利点:. これらのRS PROケージナットは、品質、性能、耐久性を損なうことなく、迅速に組み立て、取り付けプロセスを簡素化するように設計されています。 亜鉛めっきスチール製のスチールナットは、亜鉛めっきスプリングスチール製ケージ内にしっかりと固定されているため、過酷な環境でも耐久性と長寿命を実現します。一度取り付けると、固定具はディスクリートであり、ねじヘッドは見えます。 フロントパネルねじ取り付け、キャビネット、エンクロージャに最適で、確実かつ簡単に調整可能なサポートを提供 あらゆる用途やプロジェクトに合わせてカスタマイズされたさまざまなサイズを用意 . 用途:. キャプティブナットとも呼ばれるケージナットは、金属製ケージに収納された汎用性の高い固定具で、一般的にサーバーラックやエンクロージャに効率的かつ確実に機器を取り付けるために使用されます。独自の設計により、取り付けエリア内にディスクリートに隠れ、目に見えるねじヘッドによりアクセスが簡単になるため、迅速な調整に最適ですが、安定した確実な取り付けを実現します。ケージナットは、通常、スチールなどの耐久性に優れた素材で製造されており、長期間の強度と性能を発揮し、機器の組み立ての効率を向上させ、長期間の性能と安定性を発揮するのに最適です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PRO

    ケージナット 鉄 RS PRO M6

    RS PRO
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1セット
    15日以内出荷
    19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
    材質アルミ押出形材(フロントフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロンWフレーム/リアWフレーム)、UL94V-0適合ABS(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/Wフレーム化粧カバー/カードポジショナー/フィート)、ネオプレンゴム(フィートカバー)幅(mm)480ダークビーバー(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/フィート)、ホワイトグレイ(Wフレーム化粧カバー)、ホワイトグレイ[文字はブラック](カードポジショナー)、ブラック(フィートカバー)シリーズRKU2表面処理B2アルマイト(フロントHフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロントWフレーム/リアWフレーム)主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜型アルミケース 摂津金属工業

    傾斜型アルミケース

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    幅(mm)244質量(kg)0.95高さ(mm)80.5奥行(mm)216主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4ナットフレーム 摂津金属工業

    M4ナットフレーム

    摂津金属工業
    739税込813
    1本
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレームです。センサーレール等に幅広く使用できます。
    幅(mm)19質量(kg)0.145高さ(mm)10奥行(mm)1000主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • WHMボックス取付用SUS製アングルプレート Panasonic(パナソニック)

    WHMボックス取付用SUS製アングルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
    取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。材質ステンレス製
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    82日以内出荷
    1面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    2面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700161RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    82日以内出荷
    ベース、水平面取付用 (スプリング端子)
    型番2700091RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    82日以内出荷
    ベース取付用磁気ベース付アウトレットボックス(黒)
    型番2700155RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    基本取付、黒
    型番2700143RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    取り付け用ブラケット
    型番2700144RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121
  • スライド式スプライスユニット・高密度タイプ 日東工業

    スライド式スプライスユニット・高密度タイプ

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
    仕様4心テープセット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム質量(kg)4.3本体:ブラック塗装(N1)呼称2URoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心アダプタタイプSC(シンプレックス)入出線数(入線)(ケーブル)4入出線数(出線)(コード)100
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
    仕様穴なし材質スチールブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ