絞り込み
ブランド
- 日東工業(82)
- 摂津金属工業(64)
- 内外電機(38)
- 河村電器産業(33)
- RS PRO(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- エスケイ工機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- OKW(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト

ビス・ケージナットセット
摂津金属工業¥7,698税込¥8,4681セット欠品中19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。用途サーバーラック材質鉄ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
保護板ロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)当日出荷保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインド
日東工業¥2,298税込¥2,5281組当日出荷協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。セット内容10コ入材質本体:ABS色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
配線支持レール
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷から5日以内出荷配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・ローレット受けタイプ
日東工業¥1,098~税込¥1,208~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
固定式光パッチパネル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷から4日以内出荷パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
ケーブルホルダー(縦配線用)
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個41日以内出荷工具不要の整線パーツ付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個欠品中サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット取付金具(FS用)
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(4個)4日以内出荷仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
日東工業¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ロブストボックス
OKW¥4,898~税込¥5,388~1個47日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス用途暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサー等仕様IP66適合色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
サブラック
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1セット15日以内出荷19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥17,980~税込¥19,778~1セット15日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープルRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルトセット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ロック受けセット
日東工業¥3,298税込¥3,6281セット(10個)5日以内出荷保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
余長リールユニット
日東工業¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
保護板支持・蝶番タイプ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式光パッチパネル
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から4日以内出荷ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
スライド式余長収納ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
L型固定金具 KGL
河村電器産業¥3,288税込¥3,6171個21日以内出荷セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン色黒取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
ロブストボックス
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
ロックビス
摂津金属工業¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷すり割り付きのM4ローレットねじ材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応





















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)