絞り込み
ブランド
- 日東工業(82)
- 摂津金属工業(64)
- 内外電機(38)
- 河村電器産業(33)
- RS PRO(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- エスケイ工機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- OKW(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト

壁面固定金具
日東工業¥3,998税込¥4,3981セット(2個)4日以内出荷適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR材質鉄t3.2質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ
日東工業¥3,998税込¥4,3981セット(4個)3日以内出荷仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付材質ナイロン質量(kg)0.05色ブラック外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(連結用)
日東工業¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルダクト(FS用)
日東工業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
EZナット(AH用)
日東工業¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。 ナットサポートによりナットの滑りを防止します。適合M5適合機種AHシリーズ全機種セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
M形キャビネット枠止め金具
内外電機¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用基台
内外電機¥14,980~税込¥16,478~1面翌々日出荷から7日以内出荷付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本材質鉄板厚(mm)2.3、4.5RoHS指令(10物質対応)対応