絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 日東工業(53)
  • 河村電器産業(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • RS PRO(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
  • カナレ電気(1)
  • カール事務器(1)
  • 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オープンラック RO シリーズ 摂津金属工業

    オープンラック RO シリーズ

    摂津金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。
    幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚(EIA規格) 摂津金属工業

    収納棚(EIA規格)

    摂津金属工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ 摂津金属工業

    ピタナ(計量棚・中量棚) RAPSシリーズ

    摂津金属工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20
  • ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2

    摂津金属工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • カードエクストラクタ 摂津金属工業

    カードエクストラクタ

    摂津金属工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト色ホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
    材質ポリアミド6色乳白色シリーズIGA
  • 収納棚(JIS規格) 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)

    摂津金属工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドパネル 摂津金属工業

    ブラインドパネル

    摂津金属工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ピタナ(中量棚) 摂津金属工業

    ピタナ(中量棚)

    摂津金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
    仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ表面処理【フロントパネル】B2アルマイト色(本体)ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚 摂津金属工業

    収納棚

    摂津金属工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントパネルA 摂津金属工業

    フロントパネルA

    摂津金属工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
    材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。 本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
    材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)4.3色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×300×149RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(20個)
    当日出荷
    サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11色ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルシャーシ RSP 摂津金属工業

    パネルシャーシ RSP

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
    材質アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル)質量(kg)4シリーズRSP表面処理B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
  • ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業

    ユニットケース RJUシリーズ

    摂津金属工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質鋼板t1.0(本体/上板)、ステンレス鋼Φ6(ハンドル)アルミ押出形材(フロントパネル)、アルミ板t1.0(リヤパネル)、NRゴム(フィート)色ブラック(フィート)、ホワイトグレイ(本体)シリーズRJU表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(本体/上板)、ヘアラインB2アルマイト(フロントパネル)、生地(片面ビニールコート)(リヤパネル)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)254
  • フロントリヤパネル 摂津金属工業

    フロントリヤパネル

    摂津金属工業
    ¥739~税込¥813~
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナットセット 摂津金属工業

    バーナットセット

    摂津金属工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップボトムカバー 摂津金属工業

    トップボトムカバー

    摂津金属工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • トップカバー 摂津金属工業

    トップカバー

    摂津金属工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニットケースRMUシリーズ等に使用できる外装板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 摂津金属工業

    ダクト付パネル

    摂津金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カッチングダウト付の19インチパネル
    材質鋼板色ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装板厚t(mm)1.2
  • スリムラインナット 摂津金属工業

    スリムラインナット

    摂津金属工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    M5の棒状ナット
    付属品六角穴付き止めねじ(M5 4本)、六角レンチ(呼び2.5 1本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚
    規格EIA搭載可能質量(kg)40
  • サイドプレート 摂津金属工業

    サイドプレート

    摂津金属工業
    ¥679~税込¥747~
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用の側板
  • コネクタ取り付けWフレーム 摂津金属工業

    コネクタ取り付けWフレーム

    摂津金属工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBCシリーズに使用しているコネクタ取付Wフレーム
  • ケーブルトレイ 摂津金属工業

    ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
    材質スチール色ブラック表面処理N1.0粉体塗装
  • ケーブルキャリア 摂津金属工業

    ケーブルキャリア

    摂津金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から56日以内出荷
    ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合などに使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドフレームD 摂津金属工業

    ガイドフレームD

    摂津金属工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドフレーム 摂津金属工業

    ガイドフレーム

    摂津金属工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
  • カードガイド取付Wフレーム 摂津金属工業

    カードガイド取付Wフレーム

    摂津金属工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
    RoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

収納・ラック