絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(28)
  • RS PRO(672)
  • エスコ(584)
  • PANDUIT(パンドウイット)(355)
  • マサル工業(297)
  • 未来工業(280)
  • タカチ電機工業(252)
  • ELPA(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • 大栄電線工業(204)
  • ネグロス電工(180)
  • デンカエレクトロン(156)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(98)
  • ネオダクト(98)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(88)
  • フソー化成(84)
  • TRUSCO(76)
  • 大和電業(64)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
EM3BGグランドパッキン 三桂製作所EM3BGグランドパッキン三桂製作所
459税込505
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所ケイグランド用マルチパッキン三桂製作所
209税込230
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
絶縁ブッシング 三桂製作所絶縁ブッシング三桂製作所
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
膜付きグロメット 三桂製作所膜付きグロメット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
EM5BGグランドパッキン 三桂製作所EM5BGグランドパッキン三桂製作所
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所SUSダクトケーブルリテーナ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
25,980税込28,578
1個(25m)ほか
10日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。
温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。
長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所SUSダクト用ストップエンド三桂製作所
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
SUSダクト用カップキット 三桂製作所SUSダクト用カップキット三桂製作所
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
SUSダクト用レジューサ 三桂製作所SUSダクト用レジューサ三桂製作所
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
サンフレキROBO保護用 三桂製作所サンフレキROBO保護用三桂製作所
649税込714
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。配管したフレキへの取付が可能です。
温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2主材質PA6色調黒色
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所絶縁ブッシング キャップ付き三桂製作所
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
ノックアウトカバー 三桂製作所ノックアウトカバー三桂製作所
379税込417
1箱(10個)
3日以内出荷
グロメット 三桂製作所グロメット三桂製作所
289税込318
1箱(10個)
3日以内出荷
ケーブル収納・配線