絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(26)
- エスコ(419)
- PANDUIT(パンドウイット)(335)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(166)
- デンカエレクトロン(153)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- TRUSCO(73)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- ユーボン(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
色
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所¥34,980~税込¥38,478~1巻翌日出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター
三桂製作所¥25,980~税込¥28,578~1個(25m)ほか11日以内出荷から17日以内出荷自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
ケーブルプロテクター
三桂製作所¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷から27日以内出荷自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
SUSダクト用ストップエンド
三桂製作所¥8,598~税込¥9,458~1個11日以内出荷材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
SUSダクト用カップキット
三桂製作所¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
サンフレキROBO保護用
三桂製作所¥759~税込¥835~1個11日以内出荷サンフレキROBO を可動等で使用した場合に、他との接触等によるフレキの摩耗や破損を防ぐために使用するプロテクションスリーブです。配管したフレキへの取付が可能です。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V2主材質PA6色調黒色




























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)