絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- エスコ(420)
- PANDUIT(パンドウイット)(336)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(189)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(167)
- デンカエレクトロン(153)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- TRUSCO(73)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- ユーボン(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む
11ページ目: ケーブル収納・配線

オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥199~税込¥219~1本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
150℃超耐熱熱収縮チューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズル 黒
アメリカン電機¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。色黒
モールカッター
マサル工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号までトラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
屋外用オプトモール マガリ
マサル工業¥269税込¥2961個当日出荷●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状曲ガリ質量(g)22寸法L(mm)85寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
ペテット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。材質ABS樹脂
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
TCN20シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥869~税込¥956~1袋(10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。材質架橋ポリオレフィン色黒
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
グロメット(膜付き)
三桂製作所(1件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ スミチューブA
住友電工ファインポリマー(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(1m)当日出荷用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1収縮温度115℃以上収縮率(%)約40
ニュー・エフモール フレキコネクター
マサル工業(2件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から7日以内出荷●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に使用します。●切断してジャバラ部同士を連結する際のアダプターとして使用します。用途●フレキジョイントジャバラ部の施工・据付に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ
ELPA¥416~税込¥458~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。用途電線の束ね・保護用全長(m)5
ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール イリズミ
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途内曲りでの直角接続用材質鋼板形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
マークチューブ調機(チューブホルダー)
ユーボン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷MATU-H-N(スーパーチューピット)。マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12色黒質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ナイロンロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から62日以内出荷ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
アウトレット S形フリーレット
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応




















![ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038323-180202-02.jpg)
![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)




























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)