絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,642件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 常温収縮チューブ 3M(スリーエム)

    常温収縮チューブ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
    材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    色ナチュラル(乳白色)
  • マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY

    マーカー用絶縁チューブドラム

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質軟質PVC色白肉厚(mm)0.4
  • ケーブルカバー 大研化成工業

    ケーブルカバー

    大研化成工業(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷
    床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
    用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
  • ケーブル名札α型 透明袋状 太洋通信工業

    ケーブル名札α型 透明袋状

    太洋通信工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1シート(16枚)ほか
    当日出荷
    材質透明ビニール色透明
  • ケーブルグランド PGネジ モノタロウ

    ケーブルグランド PGネジ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
  • コルゲートチューブ 西日本セフティデンキ

    コルゲートチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5m)
    当日出荷
    縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
    用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン色黒1巻長さ(m)5
  • メタルモール マサル工業

    メタルモール

    マサル工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
    用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO

    スリットチューブ専用取付工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    スリットチューブ専用取り付け工具です。
    材質ポリプロピレン(PP)色黒2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業

    MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールテープ 15m エレコム

    モールテープ 15m

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1式
    当日出荷
    モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。
    用途モールを固定するために使用色ベージュ全長(m)15
  • ステップル VA1 ELPA

    ステップル VA1

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁ステップル カワグチ

    絶縁ステップル

    カワグチ(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビニールステップル カワグチ

    ビニールステップル

    カワグチ(2件のレビュー)
    ¥128~税込¥141~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル肉厚(mm)ビニール:0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULクランプ ユーボン

    ULクランプ

    ユーボン
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
    材質6ナイロン色灰
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • 16.0mm巾 VA線用ステープル エスコ

    16.0mm巾 VA線用ステープル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥465税込¥512
    1箱(45個)
    当日出荷
    エスコ品番EA946-16
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)

    TY-Rap
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
  • 自在ブッシュ1.6MM ELPA

    自在ブッシュ1.6MM

    ELPA
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    パネルの切断部を通過する配線などの保護に使用します。 不規則な形状の穴の線に合わせて自由に曲がります。
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥312税込¥343
    1袋(15個)
    当日出荷
    ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール コンビネーション マサル工業

    メタルエフモール コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • 自在ブッシュ 北川工業

    自在ブッシュ

    北川工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
    仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
  • マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)

    マークチューブホルダー ハットリくん2

    星和電機(SEIWA)
    ¥3,298税込¥3,628
    1シート(15枚)
    当日出荷
    粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
    材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • マルチコンビ マサル工業

    マルチコンビ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン分岐ジョイント ELPA

    ドレン分岐ジョイント

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
  • 粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    粘着剤付きエッジププロテクタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
    材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
  • 耐油性・耐候性ブラインドバー オーム電機

    耐油性・耐候性ブラインドバー

    オーム電機
    ¥339~税込¥373~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業

    THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • 木目モール曲がり フソー化成

    木目モール曲がり

    フソー化成(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状曲がり
  • 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン

    耐熱(150℃)編組チューブ

    デンカエレクトロン(18件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
    材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,880~税込¥4,268~
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 収縮チューブ 10Φ ELPA

    収縮チューブ 10Φ

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥208税込¥229
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線の絶縁や保護に便利です。
    長さ(m)1内径(Φ)収縮前10.5±0.4mm収縮後6.0mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
  • エフモール マサル工業

    エフモール

    マサル工業
    ¥149~税込¥164~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線